Menu

Führungszylinder DFM-P-A, mit Kugelführung, Festo

von Festo   |   mehr Antriebe mit Führungen

Drucken
Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung oder Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Antrieb und Führung in einem Gehäuse
  • robust und präzise
  • hohe Momenten- und Querkraftaufnahme
  • vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Technische Daten
  • Baugröße
6–100 mm
  • Hub
5–200 mm
  • theoret. Kraft bei 6 bar, Vorlauf
68 N–1.870 N
  • theoret. Kraft bei 6 bar, Rücklauf
51 N–1.750 N
  • max. Geschwindigkeit ausfahrend/einfahrend
0,8 m/s
  • Temperaturbereich Kolben-Ø ab 12 mm
–5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
0,5–10 bar

Material
  • Gehäuse, Deckel aus Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Jochplatte aus Aluminium-Knetlegierung eloxiert (bis 10 mm), ab 12 mm Vergütungsstahl
  • Kolbenstange, Führungsstange (KF) aus Vergütungsstahl, hartverchromt
  • Statische Dichtungen aus Nitrilkautschuk
  • Dynamische Dichtungen aus Polyurethan

Downloads

Für Sie interessant

Führungszylinder DFM-P-A, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-P-A, mit Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung oder Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.

Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Kugelumlaufführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Mini-Führungszylinder DFC-P-A, mit Kugelumlaufführung oder Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Mini-Führungszylinder DFC-P-A, mit Kugelumlaufführung oder Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Mini-Führungszylinder DFC, wahlweise mit Gleitführung oder Kugelumlaufführung, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungsschalter.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A, mit Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ mit zwei parallelen Kolbenstangen, Gleitführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF, mit Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF, mit Kugelumlaufführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ mit zwei parallelen Kolbenstangen, Kugelumlauffführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-S2, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-S2, mit Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen (S2), Gleitführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF-S2, mit Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF-S2, mit Kugelumlaufführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen (S2), Kugelumlaufführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZJ-P-A-GF-S2, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZJ-P-A-GF-S2, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ / DPZJ mit zwei parallelen Kolbenstangen, Kolbendurchmesser 20 mm, mit Positionserkennung, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder DPZJ-P-A-KF-S2, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder DPZJ-P-A-KF-S2, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZJ mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen (S2), Kugelumlaufführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken