Menu

Führungszylinder DFM-P-A, mit Kugelumlaufführung oder Gleitführung, Festo

von Festo   |   mehr Antriebe mit Führungen

Drucken
Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung oder Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • Antrieb und Führung in einem Gehäuse
  • robust und präzise
  • hohe Momenten- und Querkraftaufnahme
  • vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Führungszylinder DFM, doppeltwirkend
  • Pneumatischer Anschluss
M 3, M 5, G 1/8", G 1/4", G 3/8"
  • konstruktiver Aufbau
Kolben, Kolbenstange, Führungsstangen mit Joch
  • Führung
Gleitführung (GF) oder Kugelumlaufführung (KF)
  • Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten, beidseitig (P)
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter (A)
  • Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung, mit Innengewinde
  • Einbaulage
beliebig
  • Verdrehsicherung/Führung
Führungsstange mit Joch/gleit- oder kugelgeführt

Technische Daten
  • Baugröße
6 bis 100 mm 
  • Hublänge
5 bis 200 mm 
  • theoret. Kraft bei 6 bar, Vorlauf
68 N bis 1.870 N 
  • theoret. Kraft bei 6 bar, Rücklauf
51 N bis 1.750 N 
  • max. Geschwindigkeit ausfahrend/einfahrend
0,8 m/s 
  • Temperaturbeständigkeit (GF)
–10 °C bis +60 °C
–20 °C bis +80 °C
Kolben-Ø 6–10 mm
Kolben-Ø ab 12 mm
  • Temperaturbeständigkeit (KF)
–5 °C bis +60 °CKolben-Ø ab 12 mm
  • Betriebsdruck
0,5–10 bar 

Material
  • Gehäuse, Deckel
Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Jochplatte
Aluminium-Knetlegierung eloxiert (bis 10 mm), ab 12 mm Vergütungsstahl
  • Kolbenstange, Führungsstange (GF)
Stahl hochlegiert, rostfrei
  • Kolbenstange, Führungsstange (KF)
Vergütungsstahl, hartverchromt
  • Statische Dichtungen
Nitrilkautschuk
  • Dynamische Dichtungen
Polyurethan (PUR)

Downloads

Für Sie interessant

Mini-Führungszylinder DFC-P-A, mit Kugelumlaufführung oder Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Mini-Führungszylinder DFC-P-A, mit Kugelumlaufführung oder Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Mini-Führungszylinder DFC, wahlweise mit Gleitführung oder Kugelumlaufführung, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungsschalter.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A, mit Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ mit zwei parallelen Kolbenstangen, Gleitführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF, mit Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF, mit Kugelumlaufführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ mit zwei parallelen Kolbenstangen, Kugelumlauffführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-S2, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-S2, mit Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen (S2), Gleitführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF-S2, mit Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF-S2, mit Kugelumlaufführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen (S2), Kugelumlaufführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZJ-P-A-GF-S2, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZJ-P-A-GF-S2, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ / DPZJ mit zwei parallelen Kolbenstangen, Kolbendurchmesser 20 mm,  mit Positionserkennung, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder DPZJ-P-A-KF-S2, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Doppelkolbenzylinder DPZJ-P-A-KF-S2, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZJ mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen (S2), Kugelumlaufführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken