Menu

Mini-Führungszylinder DFC-P-A, mit Kugelumlaufführung oder Gleitführung, Festo

von Festo   |   mehr Antriebe mit Führungen

Drucken
Doppeltwirkender Mini-Führungszylinder DFC, wahlweise mit Gleitführung oder Kugelumlaufführung, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium Druckluft

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Mini-Führungszylinder DFC, doppeltwirkend
  • Pneumatischer Anschluss Kolben-ø 4 mm
Stecknippel PK-3 für Kunststoffschlauch, NW 3
  • Pneumatischer Anschluss Kolben-ø 6 mm
M 3
  • Pneumatischer Anschluss Kolben-ø 10 mm
M 5
  • konstruktiver Aufbau
Kolben, Kolbenstange, Führungsstangen mit Joch
  • Führung
Gleitführung (GF) oder Kugelumlaufführung (KF)
  • Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten, beidseitig (P)
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter (A)
  • Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung, mit Innengewinde
  • Einbaulage
beliebig
  • Verdrehsicherung/Führung
Führungsstange mit Joch/gleit- oder kugelgeführt

Technische Daten
  • Baugröße
4–10 mm
  • Hublänge
5–30 mm
  • theoret. Kraft bei 6 bar, Vorlauf
7,5 N–47 N
  • theoret. Kraft bei 6 bar, Rücklauf
5,5 N–35 N
  • Temperaturbereich (GF)
–5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1–10 bar

Material
  • Gehäuse, Deckel
Aluminium-Knetlegierung
  • Jochplatte
Aluminium-Knetlegierung
  • Kolbenstange, Führungsstange
Stahl hochlegiert, rostfrei
  • Statische Dichtungen
Nitrilkautschuk
  • Dynamische Dichtungen
Polyurethan (PUR)

Downloads

Für Sie interessant

Führungszylinder DFM-P-A, mit Kugelführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-P-A, mit Kugelführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung oder Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.

Führungszylinder DFM-P-A, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-P-A, mit Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung oder Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.

Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Kugelumlaufführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A, mit Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ mit zwei parallelen Kolbenstangen, Gleitführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF, mit Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF, mit Kugelumlaufführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ mit zwei parallelen Kolbenstangen, Kugelumlauffführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-S2, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-S2, mit Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen (S2), Gleitführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF-S2, mit Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF-S2, mit Kugelumlaufführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen (S2), Kugelumlaufführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZJ-P-A-GF-S2, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZJ-P-A-GF-S2, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ / DPZJ mit zwei parallelen Kolbenstangen, Kolbendurchmesser 20 mm, mit Positionserkennung, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder DPZJ-P-A-KF-S2, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder DPZJ-P-A-KF-S2, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZJ mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen (S2), Kugelumlaufführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken