von Festo | mehr Schrittmotoren
| Motor EMMS |
| Schrittmotor (ST) |
| kurz (S) mittel (M) lang (L) |
| Stecker gerade (S) |
| ohne Encoder (E) |
| ohne mit Bremse (B) |
| 1. Generation 2. Generation (G2) |
| IP54 |
| 28, 42, 57, 87 mm |
| 0,09 bis 8,6 Nm |
| 24 bis 72 V DC |
| 1,4 ... 9,5 A |
| –10 °C bis +50 °C |
Festo Zubehör von
Elektrischer Schlitten der Serie EGSK überzeugt durch Präzision, Wiederholgenauigkeit, Kompaktheit und Steifigkeit. Das U-förmige Stahl-Gehäuse dient gleichzeitig als Führungsschiene. Der Schlitten vereinigt Linear-Führungselemente und Spindelmutter des Kugelgewindetriebs in eine...
Festo Zubehör von
Elektrischer Mini-Schlitten mit Kugelgewindetrieb für vertikale Anwendungen.
Festo Dazu passt
Der Motorcontroller CMMO-ST wird als Positioniersteuerung und Lageregler eingesetzt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!