Menu

Integrierter Antrieb EMCA-EC-67, Festo

von Festo   |   mehr Motoren mit integriertem Controller

Drucken
Bürstenloser Gleichstrommotor (EC-Motor) für Positionieraufgaben mit integrierter Leistungs-, Steuerungs- und Regelungselektronik. Wahlweise mit integrierter Haltebremse inklusive Ansteuerung, IP65 Gehäuse und Anschlusstechnik für erhöhte Ansprüche und Multiturn Absolutmesssystem mit integriertem Puffer.
Einsatzbereich
  • Verpackungs- und Etikettiermaschinen, Elektronikfertigung, Textilindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • reduzierter Installationsaufwand und Platzbedarf
  • vorkonfektionierte Leitungen
  • 64 frei programmierbare Verfahrsätze

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Motor mit Controller EMCA
  • Motorart
EC Motor
  • Baulänge
kurz (S)
mittel (M)
  • Elektrischer Anschluss
Anschlusskasten (T)
  • Messeinheit
Encoder (E)
Encoder absolut, multi turn (M)
  • Bremse
ohne
mit Bremse (B)
  • Busprotokoll/Ansteuerung
Digitale E/A-Schnittstelle (DIO9)
Profinet (PN)
CANopen (CO)
Ethernet/IP (EP)
EtherCat (EC)
  • Schutzart Elektrik
Standard
erhöhte Schutzart IP65 (S1)

Technische Daten
  • Flanschgröße Motor
67 mm
  • Nennbetriebsspannung
24 VDC

Material
Gehäuse
  • Anschlusskasten aus Kunststoff, glaserverstärkt
  • unteres Gehäuseteil aus Zinkdruckguss
  • Dichtungen aus NBR

Motor
  • Gehäuseprofil aus Aluminium
  • Flansch aus Zinkdruckguss
  • Welle aus Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungswinkel EAHM-M1-AB, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Befestigungswinkel EAHM-M1-AB, Festo

Festo Zubehör

Der Befestigungswinkel EAHM-M1-AB wird zur flexiblen Befestigung des Bremswiderstandes benötigt. Passend für den integrierten Antrieb EMCA.

Getriebe
Dazu passt
Getriebe EMGC, Festo | Getriebe
angesehen
Getriebe EMGC, Festo

Festo Dazu passt

1-stufiges Winkelgetriebe EMGC mit Lebensdauerfettschmierung und Schutzart IP54, passend für den integrierten Antrieb EMCA-EC-67.