Menu

Motorcontroller CMMO-ST, Festo

von Festo   |   mehr Controller

Drucken
Der Motorcontroller CMMO-ST wird als Positioniersteuerung und Lageregler eingesetzt.
Einsatzbereich
  • getrennte Last- und Logistikversorgung

Vorteile/Ausführungen
  • Hutschienenmontage möglich
  • unterstützt die Sicherheitsfunktion "sicher abgeschaltetes Moment"

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Motorcontroller CMMO
  • Motorart
Schrittmotor (ST)
  • Nennstrom
5 A (C5)
  • Nenneingangsspannung
24 V DC
  • Busprotokoll/Ansteuerung
Digitale E/A-Schnittstelle (DIO)
IO-Link (LK)
  • Schaltein-/ausgang
NPN-Schaltlogik (N)
PNP-Schaltlogik (P)

Downloads

Für Sie interessant

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBC, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBC, Festo

Festo Zubehör

5-polige Verbindungsleitung NEBC mit einer gewinkelten Dose oder mit Gabelfeder und einem M 12 Stecker. Die Verbindungsleitung verbindet den Antrieb oder das Wegmesssysem MLO-POT-TLF mit dem Sensorinterface CASM.

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBU, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBU, Festo

Festo Zubehör

Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.

Zahnriemenachse ELGR, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse ELGR, Festo

Festo Dazu passt

Zahnriemenachse ELGR mit Standard-Schlittenausführung und Bedienungsanleitung für mittlere Belastungen.

Schwenkantriebe
Dazu passt
Drehantrieb ERMO, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Drehantrieb ERMO, Festo

Festo Dazu passt

Elektrischer Drehantrieb ERMO mit Schrittmotor, integriertem Getriebe und ServoLite (geregelter Betrieb mit Encoder). Der Drehantrieb ist mit einem spielfrei vorgenspannten Drehteller mit sehr guten Plan- und Rundlaufeigenschaften ausgestattet.

Schrittmotoren
Dazu passt
Schrittmotor EMMS-ST, Festo | Schrittmotoren
angesehen
Gekauft
Schrittmotor EMMS-ST, Festo

Festo Dazu passt

Schrittmotor EMMS-ST mit passendem Motorenkabel und Motorflansch entsprechend der Norm IEC 60034.

Motorcontroller CMMS-ST, Festo | Controller
angesehen
Gekauft
Motorcontroller CMMS-ST, Festo

Festo | Controller

Motorcontroller CMMS-ST ist auf der Anschlussplatte festgeschraubt, inkl. Siebensegmentanzeige und DIP-Schalter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken