Menu

Schwenk-Greifeinheit HGDS, Festo

von Festo   |   mehr Mechanische Greifer

Drucken
Schwenk-Greifeinheit HGDS als kompakte Kombination aus Greifer und Drehantrieb für flexible Schwenk-/Greifaufgaben.
Vorteile/Ausführungen
  • Kombination aus Parallelgreifer und Schwenkmodul
  • stufenlos einstellbarer Schwenkwinkel
  • präziser Endanschlag mit elastischer Dämpfung oder integriertem Stoßdämpfer

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Schwenk-Greifeinheit HGDS
  • Greiferausführung
Parallelgreifer (PP)
  • Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig (P)
 Elastomerdämpfung, beidseitig einstellbar, mit Festanschlag (P1)
 Stoßdämpfer selbsteinstellend, linear beidseitig (YSRT)
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter (A)
  • Generation
Baureihe B (B)

Technische Daten
  • Baugröße
12 bis 20 mm
  • Hub
5 bis 14 mm
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
3 bis 8 bar

Material
  • Greifbacken aus Stahl, rostfrei
  • Hebel aus Stahl, gehärtet
  • Anschlag, Kolbenstange aus Stahl, rostfrei
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung
  • Kolben aus NBR, Polyurethan
  • Gummipuffer aus NBR

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken