Menu

Balggreifer DHEB, Festo

von Festo   |   mehr Mechanische Greifer

Drucken
Balggreifer DHEB für sensibles Innengreifen von zerbrechlichen Werkstücken wie z. B. das Klemmen der Nutzlasten an der Innenkontur..
Vorteile/Ausführungen
  • Bewegungsrichtung Balg aufwärts oder Balg abwärts möglich
  • Luftanschluss seitlich inklusive Mittenbohrung oder zentral von oben
  • optimierter Prozessablauf in gesteigerter Qualität: Ein Zerkratzen der Werkstücke wird vermieden
  • zusätzliche Sicherheit durch optionale Abfrage über Näherungsschalter oder Sensor
  • für sensibles Innengreifen von zerbrechlichen Werkstücken

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Balggreifer DHEB
  • Greiferausführung
einfachwirkend (E)
  • Betätigungsrichtung
abwärts (D)
 aufwärts (U)
  • Material Balg
EPDM (E)
 Silikon (S)
  • Anschlussposition
in Bewegungsrichtung (L)
 senkrecht zur Bewegungsrichtung (P)

Technische Daten
  • Baugröße
8 bis 63 mm
  • Hub Balg
3,5 bis 25 mm
  • min. zu greifender Durchmesser
8 bis 66 mm
  • max. zu greifender Durchmesser
11 bis 85 mm
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C (Greifer)
 –30 °C bis +120 °C (EPDM-Balg)
 –40 °C bis +150 °C (Silikon-Balg)

Downloads

Für Sie interessant

Sensorleiste DASP-B6, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Sensorleiste DASP-B6, Festo

Festo Zubehör

Sensorleiste DASP-B6 als Zubehör zur Positionserkennung.

Näherungsschalter SMT-10G, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Näherungsschalter SMT-10G, Festo

Festo Zubehör

Näherungsschalter SMT-10G.