Menu

Dreh-Hub-Modul EHMB, elektrisch, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Handhabungsmodule

Drucken
Dreh-Hub-Modul EHMB vereinigt eine Dreh- und eine Linearbewegung in einer kompakten Einheit. Die Drehbewegung wird immer durch einen Elektromotor über einen Zahnriemen auf eine Hohlwelle übertragen, während die Linearbewegung wahlweise durch einen pneumatischen Zylinder DSBC oder über einen Elektrozylinder ESBF erzeugt wird. Beide Bewegungen wirken auf den Abtriebsflansch. Durch die große Hohlwelle lassen sich Leitungen und Schläuche einfach zum Frontend des Dreh-Hub-Moduls führen. Auch lässt sich der Bewegungsbereich über Näherungsschalter an der Dreheinheit und an dem Zylinder abfragen.
Vorteile/Ausführungen
  • große Hohlachse
  • stabile Lagerung
  • durch verschiedene Motoren und Zylinder ist eine einfache Anpassung der Leistungsfähigkeit an die Anwendung möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Konstruktiver Aufbau
elektromechanisches Dreh-Hub-Modul mit Zahnriemen
  • Drehwinkel
endlos
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter
  • Einbaulage
beliebig

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Flansch aus Aluminium, eloxiert
  • Aufnahme aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Zahnriemen aus Polychloroprene mit Glasfaser
  • Halter aus Aluminium, eloxiert
  • Abtriebswelle aus Stahl
  • Antriebswelle hochlegiertem Stahl, rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Axialbausatz EAMM-A-D32, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Axialbausatz EAMM-A-D32, Festo

Festo Zubehör

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder...

Axialbausatz EAMM-A-D40, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Axialbausatz EAMM-A-D40, Festo

Festo Zubehör

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder...

Axialbausatz EAMM-A-D60, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Axialbausatz EAMM-A-D60, Festo

Festo Zubehör

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder...