Menu

Zahnriemenachse ELGA-TB-KF, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Achsen

Drucken
Zahnriemenachse ELGA-TB mit Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Zahnriemenachse wird mit dem Standard-Werkstoff geliefert, ohne Zusatzschlitten mit Bedienungsanleitung.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Wartung durch leicht zugängliche Schmieranschlüsse
  • ein Zusatzschlitten wählbar
  • präzise und belastbare Schienenführung
  • hohe Vorschubkräfte

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
elektrische Linearachse
  • Antriebsart
Zahnriemen (TB)
  • Führung
Kugelumlaufführung (KF)
  • Hubreserve
0
  • Schlitten
Standard

Technische Daten
  • Baugröße
70 bis 150 mm
  • Hublänge
50 bis 8.500 mm
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Antriebsdeckel
Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Abdeckband
Edelstahl, rostfrei
  • Führungsschiene
Edelstahl/Führungsstal
  • Zahnriemen
Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug
  • Schlitten
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Zahnriemenscheibe
hochlegierter Stahl, rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Axialbausatz EAMM-A-N38, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-N38, Festo

Festo Zubehör

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.

Axialbausatz EAMM-A-N48, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-N48, Festo

Festo Zubehör

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.

Axialbausatz EAMM-A-N80, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-N80, Festo

Festo Zubehör

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.

Schaltfahne EAPM-SLM, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schaltfahne EAPM-SLM, Festo

Festo Zubehör

Die Schaltfahne EAPM-SLM wird zur Abfrage der Schlittenposition in Verbindung mit induktiven Näherungsschaltern SME-8M gebraucht.

Deckelbausatz EACS-L5, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Deckelbausatz EACS-L5, Festo

Festo Zubehör

Der Deckelbausatz EASC-L5 wird für die seitliche Abdeckung der Antriebsdeckel benötigt. Passend für die Zahnriemenachse ELGA-TB.

Zahnriemenachse EGC-TB, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse EGC-TB, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Präzise und belastbare Zahnriemenachse EGC-TB mit geschlossenem Profil und Kugelumlaufführung mit platzsparender Positionsabfrage.

Zahnriemenachse ELGC-TB, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse ELGC-TB, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Zahnriemenachse ELGC-TB mit Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet vereinfacht. Die adapt...

Zahnriemenachse ELGR, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse ELGR, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Zahnriemenachse ELGR mit Standard-Schlittenausführung und Bedienungsanleitung für mittlere Belastungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken