Menu

Spindelachse ELGC-BS, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Achsen

Drucken
Spindelachse ELGC-BS mit Kugelgewindetrieb, Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet vereinfacht. Die adapterfreie Kombination von ELGC und EGSC durch das innovative „one-size-down“ Montagesystem ist möglich.
Einsatzbereich
  • Montageanlagen, bei Test- und Prüfsystemen, im Kleinteilhandling, in der Elektronikindustrie oder bei Desktop-Applikationen wo es auf kompakteste Abmessungen ankommt

Vorteile/Ausführungen
  • optimales Verhältnis von Einbauraum zum Arbeitsraum
  • kompakte Doppellagerung
  • durch Magnetstreifen dauerhaft anliegendes Edelstahl-Abdeckband
  • vielfältige Montagemöglichkeiten

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Portalchse
  • Antriebsart
Kugelgewindetrieb (BS)
  • Spindelsteigung
8, 10, 12, 16 mm (P)
  • Führung
Kugelumlaufführung (KF)

Technische Daten
  • Baugröße
32, 45, 60, 80 mm
  • Hublänge
100–1.500 mm
  • Kraft
40–350 N
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Antriebsdeckel
Alu-Druckguss, lackiert
  • Führung Schlitten, Führungsschiene
Stahl
  • Schlitten
Aluminium-Druckguss
  • Spindelmutter, Spindel
Stahl
  • Abdeckband
hochlegierter Stahl, rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Axialbausatz EAMM-A-T42, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-T42, Festo

Festo Zubehör

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.

Parallelbausatz EAMM-U-65-T42, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Parallelbausatz EAMM-U-65-T42, Festo

Festo Zubehör

Der Parallelbausatz dient zur Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über einen Riemen auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.

Parallelbausatz EAMM-U-87-T46, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Parallelbausatz EAMM-U-87-T46, Festo

Festo Zubehör

Der Parallelbausatz dient zur Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über einen Riemen auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.

Profilbefestigung EAHF-L2, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Profilbefestigung EAHF-L2, Festo

Festo Zubehör

Die Profilbefestigung EAHF-L2 wird zur Achsmontage auf der Spindelachse ELGC-BS-KF, mit Kugelumlaufführung benötigt.

Spindelachsen EGC-BS-KF, mit Kugelumlaufführung, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachsen EGC-BS-KF, mit Kugelumlaufführung, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Spindelachse mit Kugelgewindebetrieb, Kugelumlaufführung und links angebauten Motor, für höchste Anforderungen an Vorschubkraft und Präzision.

Spindelachse ELGA-BS-KF, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachse ELGA-BS-KF, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Spindelachse ELGA-BS mit Kugelgewindetrieb, Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und magnetisch dichtendem Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Mit links angebauten Motor, für höchste Anforderungen an Vorschubkraft und Präzis...

Spindelachseneinheit ELGS-BS-KF, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachseneinheit ELGS-BS-KF, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Sehr kompakte Spindelachse ELGS-BS-KF, mit präziser, belastbarer Schlittenführung innen, dauerhaft geschützt von einem Edelstahl-Abdeckband. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich ELGS-BS einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen inklusive IO-Link...

Spindelachseneinheit ELGS-TB-KF, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachseneinheit ELGS-TB-KF, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Sehr kompakte Spindelachse ELGS-BS-KF, mit präziser, belastbarer Schlittenführung innen, dauerhaft geschützt von einem Edelstahl-Abdeckband. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich ELGS-BS einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen inklusive IO-Link...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken