Menu

Filter-Regelventil MS-LFR-B, Festo

von Festo   |   mehr Filterregler

Drucken
Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasser.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010

Vorteile/Ausführungen
  • stabiles Regelverhalten
  • mit Sekundärentlüftung
  • integrierte Sekundärentlüftung und Primärentlüftung mit Rückstromverhalten
  • Der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Verdrehen ein.

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
MS-Reihe
  • Funktion
Filterregelventil LFR
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde M 5, Steckanschluss 6 mm (QS-6), Innengewinde G 1/4" oder G 1/2"
  • Schalenausführung
Polymer (P)
  • Kondensatablass
manuell drehend (M) oder vollautomatisch, Ruhestellung geschlossen (VC)
  • Manometeralternativen
mit Manometer (AR)
MS-Manometer (AG)
Adapter für EN-Manometer 1/8, ohne Manometer (A8)
  • alternative Manometerskalierung
Keine, Bar oder MPa
  • Version
Basic (B)

Technische Daten
  • Baugröße (2)
Rastermaß 25, 40, 62mm
  • Druckregelbereich
0,3 bis 7 bar
  • Filterfeinheit
5 oder 40 μm
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus PA

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungswinkel MS4-WPM, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Befestigungswinkel MS4-WPM, Festo

Festo Zubehör

Befestigungswinkel MS4-WPM für die Verbindung der Module zur Wandmontage.

Druckanzeigen
Zubehör
Manometer PAGN-P26, P40, Gewinde hinten, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer PAGN-P26, P40, Gewinde hinten, Festo

Festo Zubehör

Rohrfeder-Manometer mit pneumatischem Anschluss Cartridge 10 mm, wahlweise mit Anzeigeeinheit bar/psi, psi/bar oder MPa.

Filter
Zubehör
Filterpatrone, MS4/MS6-LFP, Festo | Filter
angesehen
Gekauft
Filterpatrone, MS4/MS6-LFP, Festo

Festo Zubehör

Filterpatrone MS4/MS6-LFP passend für die Baureihe MS, Baugrößen 4,6,9 und 12.

Filter-Regelventil MS4-LFR, Festo | Filterregler
angesehen
Gekauft
Filter-Regelventil MS4-LFR, Festo

Festo | Filterregler

Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...

Filter-Regelventil MS6-LFR, Festo | Filterregler
angesehen
Gekauft
Filter-Regelventil MS6-LFR, Festo

Festo | Filterregler

Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...

Filter-Regelventil MS9-LFR, Festo | Filterregler
angesehen
Gekauft
Filter-Regelventil MS9-LFR, Festo

Festo | Filterregler

Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...

Filter-Regelventil MS12-LFR-G-D7, Festo | Filterregler
angesehen
Gekauft
Filter-Regelventil MS12-LFR-G-D7, Festo

Festo | Filterregler

Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken