Menu

Druckregelventil MS2-LR, Festo

von Festo   |   mehr Regler

Drucken
Druckregelventil MS2-LR.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C
  • Konstruktiver Aufbau
direktgesteuertes Membranventil
  • Reglerfunktion
Ausgangsdruck konstant, mit Rückstromverhalten und Sekundärentlüftung
  • Betätigungssicherung
Drehknopf mit Arretierung
  • Druckregelbereich
0,5 bis 7 bar
  • max. Druckhysterese
0,25 bar

Material
  • Gehäuse, Deckel unten
PA
  • Drehknopf
POM
  • Ventilstößel
Aluminium-Knetlegierung, NBR
  • Membran, Dichtung
NBR
  • Feder
hochlegierter Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Druckregelventil MS4-LR, Festo | Regler
angesehen
Druckregelventil MS4-LR, Festo

Festo | Regler

Das Druckregelventil MS4-LR mit Innengewinde ist ein direktgesteuertes Membranregelventil, das den Arbeitsdruck unabhängig von Druckschwankungen und vom Luftverbrauch konstant hält. Das Ventil zeichnet sich durch eine gute Regelcharakteristik, eine hohe Durchflussleistung, und ei...

Druckregelventil, MS6-LR, Festo | Regler
angesehen
Druckregelventil, MS6-LR, Festo

Festo | Regler

Druckregelventile der Baureihe MS Standard für konstanten Arbeitsdruck (Sekundär-Seite) unabhängig von Druckschwankungen im Netz (Primär-Seite) und vom Luftverbrauch, weitgehend konstant.

Druckregelventil, MS9-LR, Festo | Regler
angesehen
Druckregelventil, MS9-LR, Festo

Festo | Regler

Druckregelventile der Baureihe MS Standard für konstanten Arbeitsdruck (Sekundär-Seite) unabhängig von Druckschwankungen im Netz (Primär-Seite) und vom Luftverbrauch, weitgehend konstant.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken