Menu

Widerstandsthermometer TR10-B

von Wika   |   mehr Druckanzeigen

Drucken
Widerstandsthermometer TR10-B dieser Typenreihe können mit einer Vielzahl von Schutzrohrbauformen kombiniert werden. Ein Betrieb ohne Schutzrohr ist nur in speziellen Fällen zweckmäßig. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Pt100- bzw. Pt1000-Sensor, Anschlusskopf, Einbaulänge, Halslänge, Anschluss zum Schutzrohr etc. führen zu Thermometern, passend für jede Schutzrohrdimension und jede Anwendung.
Einsatzbereich
  • Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau
  • Energie- und Kraftwerkstechnik
  • Chemische Industrie
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Vorteile/Ausführungen
  • zum Einbau in alle gängigen Schutzrohrbauformen
  • gefederter Messeinsatz (auswechselbar)
  • Pt100- oder Pt1000-Sensoren
  • Explosionsgeschützte Ausführungen sind für viele Zulassungsarten verfügbar

Technische Daten
  • Sensor
1xPt100, 4-Leiter
  • Genauigkeitsklasse des Sensors
Klasse A, EN 60751
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +300 °C
  • Kabeleingang
Standard-Kabeleingang
  • Gewindegröße Kabeleingang
M20 x 1,5
  • Anschluss zum Halsrohr
M24 x 1,5 
  • Halsrohr
D = 12 x 2,5 mm (DIN 43772)
  • Halslänge [MH/N]
150 mm
  • Messeinsatz
Ø6 mm

Material
  • Mantel aus Edelstahl 1.4571
  • Anschlussgehäuse aus Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Miniatur-Widerstandsthermometer Typ TR33 | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Miniatur-Widerstandsthermometer Typ TR33

Wika | Druckanzeigen

Miniatur-Widerstandsthermometer Typ TR33 mit Temperatursensor der Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751, zum Messen von flüssigen und gasförmigen Medien im Bereich –50 °C bis +250 °C verwendet. Mit direktem Sensorausgang (Pt100, Pt1000 in 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss) oder integri...

Widerstandsthermometer TR36 | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Widerstandsthermometer TR36

Wika | Druckanzeigen

Widerstandsthermometer TR36 dieser Typenreihen werden als universelle Thermometer zum Messen von flüssigen und gasförmigen Messstoffen im Bereich –50 °C bis +250 °C. Das Widerstandsthermometer TR36 beinhaltet ein Fühlerrohr, das mittels einer fest verschweißten Verschraubung oder...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken