Menu

Glyzerin-Manometer Typ 213.53 mit Bügel, Anschluss hinten

von Wika   |   mehr Druckanzeigen

Drucken
Glyzerin-Manometer Typ 213.53 mit Bügel und Edelstahlgehäuse, Anschluss hinten, mit Schutzart IP65.
Einsatzbereich
  • Hydraulik
  • Kompressoren
  • Schiffbau

Vorteile/Ausführungen
  • Vibrations- und schockbeständig
  • besonders robuste Bauweise
  • Typzulassung für die Schiffsindustrie

Technische Daten
  • Messgenauigkeit 
Klasse 1,6
  • Schutzart EN 60529/IEC 529
 IP65

Material
  • Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
  • Sichtscheibe aus Kunststoff
  • Skala (weiß, schwarz bedruckt) aus Kunststoff (Ø 63 mm) bzw. aus Aluminium (Ø 100 mm)
  • Zeiger (schwarz) aus Kunststoff (Ø 63 mm) bzw. Aluminium (Ø 100 mm)
  • Messelement, Anschluss aus Kupferlegierung
  • Füllmittel aus Glyzerin

Downloads

Für Sie interessant

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss hinten exzentrisch | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss hinten exzentrisch

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss hinten exzentrisch, für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen, und für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, mit Anschluss unten, für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen, und für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss hinten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss hinten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, mit Anschluss hinten, für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen, und für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Glyzerin-Manometer Typ 213.53 mit 3-Loch-Frontring, Anschluss hinten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 213.53 mit 3-Loch-Frontring, Anschluss hinten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, mit Anschluss hinten, 3-Loch-Frontring, Edelstahlgehäuse und mit Schutzart IP65, besonders geeignet für Messstellen mit hohen dynamischen Belastungen wie z. B. schnellen Lastwechseln oder Vibrationen.

Glyzerin-Manometer Typ 232.30, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 232.30, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 232.30, Anschluss unten, bei erhöhte sicherheitstechnische Anforderungen für Personenschutz, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.

Glyzerin-Manometer Typ 233.30, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 233.30, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 233.30, Anschluss unten, bei erhöhte sicherheitstechnische Anforderungen für Personenschutz, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.

Glyzerin-Manometer Typ 232.50, Anschluss hinten exzentrisch | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 232.50, Anschluss hinten exzentrisch

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 232.50, Anschluss hinten exzentrisch, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hoch-viskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.

Glyzerin-Manometer Typ 232.50, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 232.50, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 232.50, Anschluss unten, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hoch-viskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.

Glyzerin-Manometer Typ 232.50, Anschluss hinten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 232.50, Anschluss hinten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 232.50, Anschluss hinten, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hoch-viskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.

Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss hinten exzentrisch | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss hinten exzentrisch

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss exzentrisch, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hoch-viskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.

Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss unten, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hoch-viskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.

Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss hinten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss hinten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss hinten, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hoch-viskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken