Menu

Glyzerin-Manometer Typ 232.50, Anschluss hinten exzentrisch

von Wika   |   mehr Druckanzeigen

Drucken
Glyzerin-Manometer Typ 232.50, Anschluss hinten exzentrisch, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hoch-viskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Einsatzbereich
  • Chemie und Petrochemie
  • Öl- und Gasindustrie
  • Energietechnik
  • Wasser- und Abwassertechnik
  • Maschinenbau
  • allgemeiner Anlagenbau

Vorteile/Ausführungen
  • Höchste Lastwechselbeständigkeit
  • Schockresistenz

  • nach Anforderungen von EN 837-1 und ASME B40.100

Technische Daten
  • Messgenauigkeit
Klasse 1

Material
  • Edelstahl

Downloads

Für Sie interessant

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss hinten exzentrisch | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss hinten exzentrisch

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss hinten exzentrisch, für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen, und für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, mit Anschluss unten, für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen, und für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss hinten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss hinten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, mit Anschluss hinten, für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen, und für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Glyzerin-Manometer Typ 213.53 mit Bügel, Anschluss hinten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 213.53 mit Bügel, Anschluss hinten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 213.53 mit Bügel und Edelstahlgehäuse, Anschluss hinten, mit Schutzart IP65.

Glyzerin-Manometer Typ 213.53 mit 3-Loch-Frontring, Anschluss hinten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 213.53 mit 3-Loch-Frontring, Anschluss hinten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, mit Anschluss hinten, 3-Loch-Frontring, Edelstahlgehäuse und mit Schutzart IP65, besonders geeignet für Messstellen mit hohen dynamischen Belastungen wie z. B. schnellen Lastwechseln oder Vibrationen.

Glyzerin-Manometer Typ 232.30, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 232.30, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 232.30, Anschluss unten, bei erhöhte sicherheitstechnische Anforderungen für Personenschutz, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.

Glyzerin-Manometer Typ 233.30, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 233.30, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 233.30, Anschluss unten, bei erhöhte sicherheitstechnische Anforderungen für Personenschutz, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.

Glyzerin-Manometer Typ 232.50, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 232.50, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 232.50, Anschluss unten, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hoch-viskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.

Glyzerin-Manometer Typ 232.50, Anschluss hinten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 232.50, Anschluss hinten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 232.50, Anschluss hinten, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hoch-viskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.

Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss hinten exzentrisch | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss hinten exzentrisch

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss exzentrisch, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hoch-viskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.

Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss unten, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hoch-viskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.

Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss hinten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss hinten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 233.50, Anschluss hinten, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hoch-viskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken