Produkte von Pitzl
Innovative Holzverbindungssysteme vom erfahrenen Familienbetrieb – für Profis
Innovative Holzverbindungssysteme vom erfahrenen Familienbetrieb – für Profis
Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbinden eine Schallübertragung sowohl über dem
Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbinden eine Schallübertragung sowohl über dem
Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbinden eine Schallübertragung sowohl über dem
Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz und optimierter Erdbebenbeanspruchbarkeit. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbind...
Pitzl | Aussteifung Lochbänder
Für Diagonalversteifung von Carports oder anderen kleineren Holzkonstruktionen.
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Steckbarer, höhenverstellbarer Stützenfuß mit Zentrierspitze. Im fertig eingebauten Zustand auch unter hoher Lasteinwirkung problemlos verstellbar. Die Vormontage wird in der Werkstatt durchgeführt und sorgt für ein schnelles und komfortables Arbeiten.
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Höhenverstellbarer Stützenfuß mit Rechts-/Links-Gewinde. Im fertig eingebauten Zustand auch unter hoher Lasteinwirkung problemlos verstellbar.
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Stabiler, höhenverstellbarer Stützenfuß mit Rechts-/Links-Gewinde. Im fertig eingebauten Zustand auch unter hoher Lasteinwirkung problemlos verstellbar.
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Stützenfuß mit Gewindestange, zur Aufnahme von Druck-, Zug- und Querlasten.
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Stabiler, starrer Stützenfuß mit starkem Druckrohr und quadratischer Oberplatte.
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Massiver, starrer Stützenfuß mit Steg, für sehr hohe Lastaufnahmen auf Druck (bis zu 515 kN) sowie horizontale Lasteinwirkungen (bis zu 18,2 kN).
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Höhenverstellbarer Stützenfuß mit Steg und mit Rechts-/Links-Gewinde. Im fertig eingebauten Zustand auch unter hoher Lasteinwirkung problemlos verstellbar.
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Stabiler, starrer Stützenfuß mit Steg und starkem Druckrohr, ideal zur Aufnahme von schweren Lasten.
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Massiver, höhenverstellbarer Stützenfuß mit Dorn, für sehr hohe Lastaufnahmen auf Druck (bis zu 515 kN) sowie horizontale Lasteinwirkungen (bis zu 18,2 kN).
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Massiver, starrer Stützenfuß mit Gewindedorn, für sehr hohe Lastaufnahmen auf Druck (bis zu 515 kN) sowie horizontale Lasteinwirkungen (bis zu 18,2 kN).
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Höhenverstellbarer Stützenfuß mit Gewindedorn und mit Rechts-/Links-Gewinde. Im fertig eingebauten Zustand auch unter hoher Lasteinwirkung problemlos verstellbar.
Bereits seit mehr als 35 Jahren produziert das Familienunternehmen Pitzl Holzverbindungssysteme wie Pfostenträger, Verbinder oder auch Geländestützen. Besonders beliebt sind die stetig weiterentwickelten HVP-Verbinder für verdeckte Holz-Holz-, Holz-Stahl- oder Holz-Beton-Verbindungen. Nicht nur die Verbinder werden fortlaufend verbessert, sondern auch das Pfostenträger-System. Dank der bereits seit vielen Jahren erfolgreich bestehenden Beziehung zwischen Haberkorn und Pitzl finden Sie im Haberkorn Sortiment alle wichtigen Pitzl-Produkte.
Pitzl steht für höchste Produktqualität und Sicherheit. Das wird auch dadurch unter Beweis gestellt, dass alle Produkte für alle möglichen Herausforderungen durch genaueste europäische technische Zulassungen (ETA-Zulassung) zertifiziert sind.
Die Produkte werden in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Institut für Technologie strengen Prüfungen unterzogen, was dem Unternehmen bisweilen ein Alleinstellungsmerkmal gesichert hat. Pitzl bietet somit allen Anwendern die höchstmögliche Sicherheit sowie umfassenden Support.
Die Pitzl-HVP-Verbinder sind zweiteilige Verbinder für verdeckte Anschlüsse von Nebenträgern an Hauptträger oder Stützen. Sie entsprechen der europäischen Norm Eurocode 5 und sind damit nach dem neuesten Stand der Technik entwickelt worden. Die Tragfähigkeit wurde durch Versuche und statische Berechnungen bestimmt – denn Sicherheit steht bei Pitzl an oberster Stelle.
So auch beim Thema Brandschutz. Mit den HVP-Verbindern setzt Pitzl neue Maßstäbe in Bezug auf die Brandwiderstandsdauer, die ebenfalls in der Zulassung für das HVP-Verbinder-System berücksichtigt wurde.
Pfostenträger, auch als Betonanker, Pfostenschuh, Stützenfuß oder Pfostenanker bezeichnet, bilden das Fundament eines Bauprojektes und tragen somit die gesamte Last. So wie sie für verschiedenste Konstruktionen wie Schuppen, Lauben oder auch Carports eingesetzt werden können, so verschieden sind die Typen, Formen und Befestigungsmöglichkeiten. Dabei spielt auch die Tragkraft eine bedeutende Rolle. Je nach Art des Bauprojektes gibt es von leichten bis hin zu extrem tragfähigen Modellen sicher genau das richtige. Bei extremen Witterungsverhältnissen sind sogar Pfostenträger aus Edelstahl zu finden – die Varianten sind zahlreich.
Als einziger Hersteller von geprüften Balkonsäulen mit einer ETA setzt sich Pitzl klar von der Konkurrenz ab. Dank des gewälzten Profils punkten die neuen Balkonsäulen mit noch besserer Stabilität. Aber auch im Hinblick auf die Montage bieten sie verschiedenste Möglichkeiten: stirnseitig montierbar, einfach aufzudübeln und auf Wunsch als Sonderlösung verfügbar.
Geländestützen bzw. Balkonsäulen können von Pitzl nach Wunsch individuell gefertigt werden – ob aus Edelstahl oder verzinkt, Ihre Wünsche werden umgesetzt. Haberkorn und Pitzl verbindet eine seit vielen Jahren erfolgreich bestehende Partnerschaft. Sollten Sie Interesse an einer Sonderlösung haben, können Sie jederzeit Ihren Haberkorn Kundenberater kontaktieren, er hilft Ihnen gerne weiter.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!