Newsdetails

Quad-Power® 4, der erste zu 100 % problem- und wartungsfreie Keilriemen

Quad-Power® 4 - problem- und wartungsfreier Keilriemen

Durch den Einsatz innovativer Zugträgertechnologie mit minimaler Dehnung hat Gates den branchenweit ersten wartungsfreien, flankenoffenen Keilriemen entwickelt. Der Quad‑Power® 4 Keilriemen erleidet, im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen, in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • Wartungsfreier Keilriemen
  • Branchenweit größter Temperaturbereich: von -50 °C bis +130 °C
  • Match-System: Alle Größen entsprechen den Gates UNISET-Toleranzen; sie können ohne Anpassungen installiert werden
  • Energieeffizienz bis zu 98 %
  • Neueste EPDM-Gummitechnologie
  • Halogenfreier Keilriemen
  • Perfekte Passgenauigkeit bei Standard-ISO/DIN/RMA-Keilriemenscheiben
  • Gefertigt nach DIN7753, ISO4184, RMA IP-22
  • Statisch leitfähig gemäß ISO1813, ATEX-kompatibel
  • RoHS- und REACH-konform

Fragen Sie Ihren Haberkorn Kundenberater nach weiteren Informationen und entdecken Sie alle Vorteile des Quad-Power® 4 Keilriemens.