Menu

Newsdetails

Zahnriemen BRECOFLEXmove

Den Hochleistungszahnriemen BRECOFLEXmove gibt es jetzt auch mit 8 mm Teilung.

Nachwuchs für die "move"-Familie von BRECO

Nach dem BRECOFLEXmove AT10 und dem AT15 erweitert BRECO nun das Produktprogramm um eine weitere Teilung – und damit um einen weiteren Hochleistungszahnriemen.

Der neue BRECOFLEXmove-Zahnriemen AT8 ist ein endlos gespulter Polyurethan-Zahnriemen mit 8 mm Teilung, sehr hoher Zahnbelastbarkeit und enormer Steifigkeit – das macht ihn ideal für Bereiche, in denen ein geringer Polygoneffekt, hohe Dynamik und Präzision gefragt sind.

Der Zahnriemen ist als BRECOFLEX-Version in einer maximalen Wickelbreite von 100 mm und im Längenbereich von 1.408 mm bis 13.000 mm erhältlich. Die Standardbreiten sind 16 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm, 75 mm und 100 mm.

Lesen Sie auf unserer Landingpage alles, was Sie über die Riemen, die nicht nachgeben, wissen sollten. Oder klicken Sie gleich in unseren Online-Shop und überzeugen Sie sich selbst davon!

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken