Newsdetails

Elten Sicherheitsschuhe

Die Marke Elten, neu bei Haberkorn, wurde als "Innovativste Marke des Jahres 2018" mit dem "Plus X Award" gewürdigt.

Elten als "Innovativste Marke des Jahres" ausgezeichnet

Der "Plus X Award" mit insgesamt sieben Gütesiegeln zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus. Die Marke Elten, neu bei Haberkorn, wurde jüngst als "Innovativste Marke des Jahres 2018" mit dem Award gewürdigt. Die exklusive Sonderauszeichnung wird jährlich nur an wenige Marken vergeben und zwar nur an solche, die über das gesamte Jahr die meisten Gütesiegel für Produktinnovationen erreichen konnten.

Elten hat das Gütesiegel u. a. für die Arbeitsschuhe Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561 und Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 729571 aus der Reihe "Wellmaxx" erhalten. Verliehen wird der Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle durch eine internationale und unabhängige Fachjury. Für Elten ist diese Auszeichnung ein Zeichen dafür, mit den eigenen Entwicklungen "den Nerv der Zeit und die Bedürfnisse der Anwender zu treffen". Für Haberkorn ist der Preis eine Bestätigung mit Elten auf die richtige Marke zu setzen.

Alle Elten Produkte finden Sie in unserem Online-Shop – klicken Sie rein!