Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit

Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit

Qualität made in Germany

Frenzelit Produkte repräsentieren den neuesten Stand der Technik. Die Mischungen bestehen ausschließlich aus hochwertigen Rohstoffen renommierter Lieferanten. Jede Charge unterliegt dabei nicht nur präzisen Spezifikationen, sondern wird einer strengen Wareneingangskontrolle unterzogen. Somit gelangen nur korrekte Ausgangsrohstoffe in die Produktion. Ein Prozessleitsystem überwacht und steuert die Zusammenstellung der Rezepturen, das Mischverfahren und schließlich den eigentlichen Fertigungsprozess. Somit ist stets eine konstante Spitzenqualität gewährleistet. Jede produzierte Platte ist mit einer eindeutigen Chargennummer versehen, die eine lückenlose Rückverfolgbarkeit ermöglicht.


Highlights Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit

novapress® 880
novapress® 880

Höchste Anpassungsfähigkeit für die chemische Industrie. Perfekte Auslegungen nach VDI 2290. Erste Dichtung für Industrie 4.0.

Einfach gesagt: Auch bei manueller Montage inklusive aller systembedingten Anziehtoleranzen arbeitet eine Dichtverbindung mit novapress® 880 innerhalb der von TA Luft und VDI 2290 geforderten Grenzen. Unter 20 MPa für den Wert Qmin (L0,01) bei 40 bar Innendruck sind eine klare Ansage. Der Qsmin-Wert für die gleiche Dichtheit von 5 MPa überzeugt für Berechnungen nach DIN EN 1591-1. Die Anforderungen des vom VCI herausgegebenen Leitfadens zur Montage von Flanschverbindungen bezüglich der PQR-Werte werden ebenfalls zuverlässig erfüllt.

Die neue Gasket Code Technology für novapress® 880 ermöglicht die Identifikation (Typ, Herstellzeitraum und Fertigungslos) über einen eindeutigen „Fingerabdruck“ des Materials. Damit können sowohl die Identität des Werkstoffs als auch das entsprechende Fertigungslos exakt ausgelesen werden – und das bis zu kleinen gestanzten Teil.

novapress® 850 – anpassungsfähig wie keine Andere
novapress® 850

Anpassungsfähig wie keine Andere.

Die novapress® 850 besticht durch eine bislang unerreicht hohe Anpassungsfähigkeit an Unebenheiten bereits bei geringster Flächenpressung und ist daher prädestiniert für den Einsatz in wenig biegesteifen Konstruktionen oder bei geringen Schraubenkräften. novapress® 850 löst Probleme in Antrieben, Getrieben, Deckeln etc. und ist auch in der Lebensmittelindustrie einsetzbar.

novapress® UNIVERSAL
novapress® UNIVERSAL

Die novapress® UNIVERSAL gehört zu den mechanisch robustesten Faserstoffdichtungen und verfügt über eine außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit. Sie kann als Allround-Werkstoff extrem vielseitig eingesetzt werden und erweist sich auch im Temperaturgrenzbereich als langlebig und zuverlässig.

Gut für Mensch und Umwelt
Gut für Mensch und Umwelt

Von Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis zum Produkteinsatz beim Kunden: Über den gesamten Lebenszyklus aller Produkte hinweg sind Qualitätssicherung und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und Umwelt fest verankert – bei jedem Arbeitsschritt.

Der Frenzelit Geschäftsbereich Dichtungen ist sowohl nach ISO 9001, nach ISO 14001 als auch nach ISO 50001 zertifiziert. Dies bedeutet lückenlose Transparenz in allen Bereichen und bietet somit ein Höchstmaß an Sicherheit – für die Mitarbeiter, die Umwelt und den Anwender.


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!