Produkte von Masterflex
Innovative Schläuche und Verbindungssysteme vom führenden Anbieter
Innovative Schläuche und Verbindungssysteme vom führenden Anbieter
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch für die Schweißrauchabsaugung, aus PVC-beschichtetem Glasgewebe.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Hoch- und Mitteltemperaturschlauch für aggressive Medien bis +175 °C, doppellagig.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Hoch- und Mitteltemperaturschlauch für aggressive Medien bis +175 °C, doppellagig.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, beidseitig PTFE-beschichteter Glasgewebeschlauch für aggressive Medien bis +250 °C.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Hoch- und Mitteltemperaturschlauch mit mehrlagigem PTFE-Laminat für aggressive Medien bis +280 °C.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis +300 °C, schwer entflammbar.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Sehr flexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis +300 °C, doppellagig.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +300 °C, schwer entflammbar.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +400 °C mit sehr guter chemischer Beständigkeit.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +400 °C mit spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe, verstärkt durch eingewebten VA-Draht.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Flexibler, doppellagiger Mittel- und Hochtemperaturschlauch +650 °C mit einem Hochtemperaturgewebe, spezialbeschichtet mit Hitzestabilisatoren und verstärkt durch eingewebten VA-Draht.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Flexibler, dreilagiger Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Abgastemperaturen bis +1100 °C mit einem Hochtemperaturgewebe, spezialbeschichtet mit Hitzestabilisatoren und verstärkt durch eingewebten VA-Draht.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Zum Verlängern, Anschließen und Verbinden von leichten bis mittelschweren Absaug- und Gebläseschläuchen.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Spezialschelle für Master-Clip-Schläuche, zur Schraubbefestigung aller Schlauchtypen aus der CLIP-Serie an mobilen oder stationären Anlagen.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Links schraubbare Spezialschelle für Master-Clip-Schläuche, zur Schraubbefestigung aller Schlauchtypen aus der CLIP-Serie an mobilen oder stationären Anlagen.
Masterflex ist der führende Anbieter von Schläuchen und Verbindungssystemen aus Hightech-Kunststoffen und -geweben. Kunden dürfen sich auf eine anwendungs- und kundenorientierte, flexible Lösung mit optional integrierten Life-Cycle-Tracking-Funktionen (AMPIUS®) freuen. Masterflex entwickelt Produkte für anspruchsvolle industrielle Einsätze an und legt dabei viel Wert auf Innovation und „German Engineering“.
Das richtige Produkt oder die richtige Lösung zu finden ist oft eine Herausforderung für Unternehmen im industriellen Umfeld. Sowohl die Einbausituation als auch die eingesetzten Werkstoffe müssen allen Vorgaben und technischen Anforderungen entsprechen. Wichtige Faktoren wie Mindestbiegeradius, Druckbelastung, Konformitätserfordernisse, Temperaturbeständigkeit und der Durchmesser sind ausschlaggebend für die Wahl des richtigen Schlauches oder Schlauchsystems.
Die Serie „Master-PUR Trivolution“ besteht aus Absaug- und Förderschläuchen, die leicht (Master-PUR-L) bis mittelschwer (Master-PUR-H) sind. Sie können sowohl für gasförmige als auch für abriebverursachende Stoffe verwendet werden, sind permanent antistatisch und nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar.
Die Master-PUR-Inline- und -Performance-Serie besteht aus Schläuchen, die aufgrund der glatten, besonders abriebfesten und flexiblen Eigenschaften speziell für die Förderung von problematischen Gütern geeignet sind. Durch ein besonderes, patentiertes Herstellungsverfahren sorgen die Schläuche für optimalen Materialdurchfluss bei Längen von bis zu 20 Metern.
Bei der Förderung von besonders heißer Luft oder heißen gasförmigen Stoffen eignen sich die Hochtemperaturschläuche von Masterflex perfekt. Diese Hochtemperaturschläuche halten bei Vakuumanwendung Temperaturen von bis zu 1.100 Grad Celsius stand. Häufig werden diese Schläuche in Granulattrocknern, im Schiffsbau, im Maschinen- und Motorenbau, in der chemischen Industrie, in der Kunststoffverarbeitung oder in Müllverbrennungsanlagen verwendet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!