Menu

Zahnriemen endlos, CONTI® SYNCHROFLEX, T2,5

von Continental   |   mehr Zahnriemen

Drucken
Continental Synchronriemen SYNCHROFLEX (SFX) aus Polyurethan (PU) mit Standard-T-Profil nach DIN 7721, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Einsatzbereich
  • geeignet für Gegenbiegung/Rückenspannrollen
  • Linearantriebe
  • Antriebstechnik
  • Transporttechnik

Vorteile/Ausführungen
  • konstante Länge
  • geräuscharm
  • abriebfest
  • hochflexibel
  • wartungsfrei
  • alterungsbeständig
  • beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin
  • bedingt beständig gegen Säuren und Laugen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C

Material
  • Polyurethan (PU), transparent
  • Zugträger aus Stahlcord

Downloads

Für Sie interessant

Zahnriemenscheibe T2,5, für Riemenbreite 6 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Zahnriemenscheibe T2,5, für Riemenbreite 6 mm

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit Standard-T-Profil nach DIN 7721-2, metrischer Teilung (2,5 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, T5 | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, T5

Breco | Zahnriemen

Synchronriemen BRECOFLEX® (BFX) aus Polyurethan (PU) mit Standard-T-Profil nach DIN 7721, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, T10 | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, T10

Breco | Zahnriemen

Synchronriemen BRECOFLEX® (BFX) aus Polyurethan (PU) mit Standard-T-Profil nach DIN 7721, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, T20 | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, T20

Breco | Zahnriemen

Synchronriemen BRECOFLEX® (BFX) aus Polyurethan (PU) mit Standard-T-Profil nach DIN 7721, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, AT3 | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, AT3

Breco | Zahnriemen

Synchronriemen BRECOFLEX® (BFX) aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-AT-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, AT5 | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, AT5

Breco | Zahnriemen

Synchronriemen BRECOFLEX® (BFX) aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-AT-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, AT10 | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, AT10

Breco | Zahnriemen

Synchronriemen BRECOFLEX® (BFX) aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-AT-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, AT20 | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, AT20

Breco | Zahnriemen

Synchronriemen BRECOFLEX® (BFX) aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-AT-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, ATS15 | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, ATS15

Breco | Zahnriemen

Synchronriemen BRECOFLEX® (BFX) aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-ATS-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, ATP10 | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, ATP10

Breco | Zahnriemen

Synchronriemen BRECOFLEX® (BFX) aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-ATP-Profil, metrischer Teilung und optimierter Trapezverzahnung (unterteilt in zwei belastbare Einzelzähne), zur Geräuschreduzierung bis zu 10 dB und Erhöhung der Lebensdauer.

Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, ATP15 | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, ATP15

Breco | Zahnriemen

Synchronriemen BRECOFLEX® (BFX) aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-ATP-Profil, metrischer Teilung und optimierter Trapezverzahnung (unterteilt in zwei belastbare Einzelzähne), zur Geräuschreduzierung bis zu 10 dB und Erhöhung der Lebensdauer.

Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, XL | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, XL

Breco | Zahnriemen

Synchronriemen BRECOFLEX® (BFX) aus Polyurethan (PU) mit Zoll-Profil XL, zölliger Teilung 1/5" (5,08 mm) nach DIN/ISO 5296 und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken