Menu

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NJ22

von Schaeffler   |   mehr Rollenlager

Drucken
Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Stützlager ist radial hoch und axial in eine Richtung belastbar und kann damit Wellen in eine Richtung axial führen, in die andere Richtung wirkt es als Loslager. Dieses Zylinderrollenlager eignet sich für hohe Drehzahlen besser als ein vollrolliges Lager und ist zerlegbar.
Einsatzbereich
  • hohe radiale Belastung
  • axiale einseitige Belastung, Wellenführung in eine Richtung
  • hoher Drehzahlbereich

Vorteile/Ausführungen
  • Rollenlager mit Käfig aus Messing


nachschmierbar mit Fett oder Öl, stirnseitig
Betriebstemperatur –20 °C bis +150 °C
bei Dauerbetriebstemperatur über +120 °C, Rückfragepflicht
  • Rollenlager mit Massiv-Fensterkäfig
    aus glasfaserverstärktem Polyamid
nachschmierbar mit Fett oder Öl, stirnseitig
Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C
Gebrauchsdauer ist sehr stark schmierstoffabhängig
  • zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring
 
  • verstärkter Rollensatz, verstärkte Lagerausführung
für höchste Tragfähigkeit ausgelegt
  • Käfigeinheit
massive Außen- und Innenringe, Zylinderrollenkränze
  • zerlegbar
einfacher Ein- und Ausbau

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
Everstärkte Lagerausführung
 TVP2Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
 M1Massiv-Käfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt
 M1AMassiv-Käfig aus Messing, zweiteilig, bordgeführt am Außenring
 MPAXKäfig aus Messing, bordgeführt am Außenring
 XLXlife
 C3Radialluft größer als normal
 HLDHinweis auf Ursprungsland

Downloads

Für Sie interessant

Rollenlager
Dazu passt
Winkelring FAG Baureihe HJ für Zylinderrollenlager | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Winkelring FAG Baureihe HJ für Zylinderrollenlager

Schaeffler Dazu passt

Mit diesem Winkelring wird ein Zylinderrollenlager erweitert um somit eine Erhöhung des Lagersitz bei hoher Belastung zu erreichen. Das Loslager wird mit einem Winkelring zu einer Stützlagereinheit und das Stützlager kann mit einem Winkelring zu einer Festlagereinheit kombiniert

Zylinderrollenlager FAG Baureihe N2 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe N2

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Zylinderrollenlager FAG Baureihe N3 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe N3

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU10 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU10

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU2 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU2

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU22 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU22

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU23 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU23

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU3 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU3

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU4 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU4

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NJ2 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NJ2

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Stützlager ist radial hoch und axial in eine Richtung belastbar und kann damit Wellen in eine Richtung axial führen, in die andere Richtung wirkt es als Loslager. Dieses Zylinderrollenlager eignet...

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NJ23 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NJ23

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Stützlager ist radial hoch und axial in eine Richtung belastbar und kann damit Wellen in eine Richtung axial führen, in die andere Richtung wirkt es als Loslager. Dieses Zylinderrollenlager eignet...

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NJ3 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NJ3

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Stützlager ist radial hoch und axial in eine Richtung belastbar und kann damit Wellen in eine Richtung axial führen, in die andere Richtung wirkt es als Loslager. Dieses Zylinderrollenlager eignet...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken