Menu

Pendelrollenlager FAG Baureihe 240

von Schaeffler   |   mehr Rollenlager

Drucken
Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersitzstelle aus.
Einsatzbereich
  • hohe radiale Belastungen
  • hohe beidseitig axiale Belastungen
  • ausgleichen von Fluchtungsfehlern

Vorteile/Ausführungen
  • offenes Rollenlager
schmierbar mit Fett oder Öl
Betriebstemperatur –30 °C bis +200 °C
  • massive Außen- und Innenringe
Außenring mit hohlkugeliger Laufbahn,
3 Schmierbohrungen oder Umfangsnut zum Schmieren
Innenringe mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung
  • Tonnenrollen mit Käfigen
symmetrische Tonnenrollen stellen sich auf der hohlkugeligen Laufbahn zwangslos selbst ein
  • Ausgleich von Winkelfehlern
Wellendurchbiegungen, Fluchtungsfehler der Lagersitzstellen werden ausgeglichen
  • gleichmäßige Spannungsverteilung im Lager
aufgrund enger Schmierung zwischen Rollen und Laufbahnen
  • auf sichere Schmierstoffversorgung des Lagers achten
bei Verwendung als Abstützung für Wellen mit senkrechter Achse

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
SSchmiernut und Schmierbohrungen am Außenring
 A, Bgeänderte Innenkonstruktion
 E1, Everstärkte Ausführung
 XLXlife
 K30kegelige Bohrung, Kegel 1:30
 MMassivkäfig aus Messing, rollengeführt
 MB, MB1Massivkäfig aus Messing, Führung am Innenring
 TVPBMassiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, Führung am Innenring
 C3, C4erhöhte Lagerluft
 2VSRbeidseitige Dichtung, Betriebstemperatur –30 °C bis 180 °C

Material
  • Käfig Stahlblech bzw. Angabe lt. Werks-Nr.-Zusatz

Downloads

Für Sie interessant

Abziehhülse FAG Baureihe AH | Spannhülsen, Abziehhülsen
angesehen
Gekauft
Abziehhülse FAG Baureihe AH

Schaeffler Zubehör

Diese Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist. Das Lager stützt sich...

Abziehhülse FAG Baureihe AHX | Spannhülsen, Abziehhülsen
angesehen
Gekauft
Abziehhülse FAG Baureihe AHX

Schaeffler Zubehör

Diese Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist. Das Lager stützt sich...

Abziehhülse FAG Baureihe AH..H mit Hydraulikanschluss | Spannhülsen, Abziehhülsen
angesehen
Gekauft
Abziehhülse FAG Baureihe AH..H mit Hydraulikanschluss

Schaeffler Zubehör

Diese Hydraulik-Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere zur Befestigung von besonders großen Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen. Die Ölnut in der kegeligen Mantelfläche und zwei Pumpenanschlüsse erleichtern den Ein- und Ausbau. Die kegelige Hülse wir...

Abziehhülse Baureihe AH | Spannhülsen, Abziehhülsen
angesehen
Gekauft
Abziehhülse Baureihe AH

Zubehör

Diese Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist. Das Lager stützt sich...

Abziehhülse Baureihe AHX | Spannhülsen, Abziehhülsen
angesehen
Gekauft
Abziehhülse Baureihe AHX

Zubehör

Diese Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist. Das Lager stützt sich...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 213 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 213

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und leicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersit...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 222 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 222

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 223 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 223

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 230 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 230

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 231 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 231

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 232 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 232

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 239 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 239

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken