Menu

Pendelrollenlager FAG Baureihe 232

von Schaeffler   |   mehr Rollenlager

Drucken
Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersitzstelle aus.
Einsatzbereich
  • hohe radiale Belastungen
  • hohe beidseitig axiale Belastungen
  • ausgleichen von Fluchtungsfehlern

Vorteile/Ausführungen
  • offenes Rollenlager
schmierbar mit Fett oder Öl
Betriebstemperatur –30 °C bis +200 °C
  • Rollenlager mit Massiv-Käfig
    aus glasfaserverstärktem Polyamid 
schmierbar mit Fett oder Öl
Betriebstemperatur –30 °C bis +120 °C
  • massive Außen- und Innenringe
Außenring mit hohlkugeliger Laufbahn,
3 Schmierbohrungen oder Umfangsnut zum Schmieren
Innenringe mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung
  • Tonnenrollen mit Käfigen
symmetrische Tonnenrollen stellen sich auf der hohlkugeligen Laufbahn zwangslos selbst ein
  • Ausgleich von Winkelfehlern
Wellendurchbiegungen, Fluchtungsfehler der Lagersitzstellen werden ausgeglichen
  • gleichmäßige Spannungsverteilung im Lager
aufgrund enger Schmierung zwischen Rollen und Laufbahnen
  • auf sichere Schmierstoffversorgung des Lagers achten
bei Verwendung als Abstützung für Wellen mit senkrechter Achse

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
A, Bgeänderte Innenkonstruktion
 E, E1verstärkte Ausführung
 XLXlife
 Kkegelige Bohrung, Kegel 1:12
 MMassivkäfig aus Messing, rollengeführt
 MB1Massivkäfig aus Messing, Führung am Innenring
 TVPBMassiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, Führung am Innenring
 C3, C4erhöhte Lagerluft

Material
  • Käfig Stahlblech bzw. Angabe lt. Werks-Nr.-Zusatz

Downloads

Für Sie interessant

Spannhülse FAG Baureihe H | Spannhülsen, Abziehhülsen
angesehen
Gekauft
Spannhülse FAG Baureihe H

Schaeffler Zubehör

Diese Spannhülse nach DIN 5415 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellenzapfen befestigt werden. Verwendet man bei abgesetzten Wellen Spannhülsen mit Stützring, können die Lager axial genau festgelegt werden und der Lagerausbau ist einfac...

Spannhülse FAG Baureihe H..HG mit Hydraulikanschluss | Spannhülsen, Abziehhülsen
angesehen
Gekauft
Spannhülse FAG Baureihe H..HG mit Hydraulikanschluss

Schaeffler Zubehör

Diese Hydraulik-Spannhülse nach DIN 5415 eignet sich insbesondere zur Befestigung von besonders großen Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen. Die Ölnut in der kegeligen Mantelfläche und der gewindeseitige Pumpenanschluss erleichtern den Ein- und Ausbau.

Abziehhülse FAG Baureihe AH | Spannhülsen, Abziehhülsen
angesehen
Gekauft
Abziehhülse FAG Baureihe AH

Schaeffler Zubehör

Diese Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist. Das Lager stützt sich...

Abziehhülse FAG Baureihe AHX | Spannhülsen, Abziehhülsen
angesehen
Gekauft
Abziehhülse FAG Baureihe AHX

Schaeffler Zubehör

Diese Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist. Das Lager stützt sich...

Spannhülse Baureihe H | Spannhülsen, Abziehhülsen
angesehen
Gekauft
Spannhülse Baureihe H

Zubehör

Diese Spannhülse nach DIN 5415 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellenzapfen befestigt werden. Verwendet man bei abgesetzten Wellen Spannhülsen mit Stützring, können die Lager axial genau festgelegt werden und der Lagerausbau ist einfac...

Abziehhülse Baureihe AH | Spannhülsen, Abziehhülsen
angesehen
Gekauft
Abziehhülse Baureihe AH

Zubehör

Diese Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist. Das Lager stützt sich...

Abziehhülse Baureihe AHX | Spannhülsen, Abziehhülsen
angesehen
Gekauft
Abziehhülse Baureihe AHX

Zubehör

Diese Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist. Das Lager stützt sich...

Lagergehäuse
Dazu passt
Stehlagergehäuse FAG Baureihe SES geteilt | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Stehlagergehäuse FAG Baureihe SES geteilt

Schaeffler Dazu passt

Geteiltes Stehlagergehäuse speziell zum Einbau von Wälzlagern mit kegeliger oder zylindrischer Bohrung. Robustes Gehäuse eignet sich sehr gut für raue Umgebungsbedingungen und wird aufgrund Wartungs- und Montagefreundlichkeit oft in Landwirtschaftsmaschinen, im Bergbau, papierver...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 213 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 213

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und leicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersit...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 222 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 222

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 223 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 223

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 230 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 230

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken