Menu

Axial-Pendelrollenlager NTN Baureihe 293

von NTN SNR   |   mehr Rollenlager

Drucken
Einreihiges, winkeleinstellbares und zerlegbares Rollenlager nach DIN 728/ISO 104. Käfig hält den Rollenkranz mit der Wellenscheibe zusammen. Dieses Axial-Pendelrollenlager gleicht Fluchtungsfehler, Wellendurchbiegungen und Gehäuseverformungen aus.
Einsatzbereich
  • hohe axiale Belastung
  • hohe Drehzahlen
  • radiale Belastung

Vorteile/Ausführungen
  • offenes Rollenlager
ungeschmiert, schmierbar mit Öl
Betriebstemperatur –20°C bis +200 °C
  • massive Wellen-, Gehäusescheibe
 
  • unsymmetrische Tonnenrollen mit Käfig
Käfig hält Rollenkranz mit Wellenscheibe zusammen
  • zerlegbar
getrennter Einbau der Lagerteile möglich
  • sind einzelne Grad, aus Ihrer
    Mittellage schwenbar
lassen Schiefstellungen zwischen Gehäuse- und
Wellenscheibe zu, Ausgleich von Fluchtungsfehler,
Wellendurchbierung, Gehäuseverformung

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
V1spezielle Spezifikation

Material
  • Käfig
Massivkäfig aus Messing

Downloads

Für Sie interessant

Axial-Pendelrollenlager FAG Baureihe 292 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Pendelrollenlager FAG Baureihe 292

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, winkeleinstellbares und zerlegbares Rollenlager nach DIN 728/ISO 104. Käfig hält den Rollenkranz mit der Wellenscheibe zusammen. Dieses Axial-Pendelrollenlager gleicht Fluchtungsfehler, Wellendurchbiegungen und Gehäuseverformungen aus.

Axial-Pendelrollenlager FAG Baureihe 293 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Pendelrollenlager FAG Baureihe 293

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, winkeleinstellbares und zerlegbares Rollenlager nach DIN 728/ISO 104. Käfig hält den Rollenkranz mit der Wellenscheibe zusammen. Dieses Axial-Pendelrollenlager gleicht Fluchtungsfehler, Wellendurchbiegungen und Gehäuseverformungen aus.

Axial-Pendelrollenlager FAG Baureihe 294 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Pendelrollenlager FAG Baureihe 294

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, winkeleinstellbares und zerlegbares Rollenlager nach DIN 728/ISO 104. Käfig hält den Rollenkranz mit der Wellenscheibe zusammen. Dieses Axial-Pendelrollenlager gleicht Fluchtungsfehler, Wellendurchbiegungen und Gehäuseverformungen aus.

Axial-Pendelrollenlager NTN Baureihe 292 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Pendelrollenlager NTN Baureihe 292

NTN SNR | Rollenlager

Einreihiges, winkeleinstellbares und zerlegbares Rollenlager nach DIN 728/ISO 104. Käfig hält den Rollenkranz mit der Wellenscheibe zusammen. Dieses Axial-Pendelrollenlager gleicht Fluchtungsfehler, Wellendurchbiegungen und Gehäuseverformungen aus.

Axial-Pendelrollenlager NTN Baureihe 294 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Pendelrollenlager NTN Baureihe 294

NTN SNR | Rollenlager

Einreihiges, winkeleinstellbares und zerlegbares Rollenlager nach DIN 728/ISO 104. Käfig hält den Rollenkranz mit der Wellenscheibe zusammen. Dieses Axial-Pendelrollenlager gleicht Fluchtungsfehler, Wellendurchbiegungen und Gehäuseverformungen aus.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken