Menu

Überwachungssystem SmartCheck

von Schaeffler   |   mehr Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Drucken
Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung um Stillstände möglichst zu vermeiden. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z. B. Drehzahl und Temperatur werden ermittelt und miteinander korreliert.
Einsatzbereich
  • Pumpen, Lüfter, Motoren, Kompressoren

Vorteile/Ausführungen
  • gleichzeitig Überwachung mehrerer Bauteile eines Aggregats
  • vorkonfiguriertes System, modular erweiterbar
  • Maschinenzustand auf einen Blick im Web-Browser erkennbar
  • analoge und digitale Schnittstellen zur Verbindung mit Leitstand oder Steuerung
  • sofortige Anzeige eines Alarms durch LED
  • direkter Systemzugriff über Ethernet und Web-Browser
  • geschützte Daten durch ein mehrstufiges Zugriffskonzept
  • umfassende Aussagen zum Maschinenzustand durch Berücksichtigung von Prozessparametern wie Leistung, Drehzahl usw.
  • Diagnoseverfahren von Zeitsignal, Hüllkurve, Drehzahl- und Frequenzmitführung, Spektrum- und Trendanalyse
  • Standardvorlage erkennt Wälzlagerschäden, Unwuchten, fehlerhafte Ausrichtung, Anschlagen
  • kostenlose App für Smartphones, jedes Smartphone als Alarmempfänger im WLAN-Netzwerk möglich
  • Zugriff auf die im Gerät integrierte Software SmartWeb dank Webinterface mit jedem Standardbrowser
  • OPC/UA für die universelle Kommunikation mit Steuerungen
  • Kommunikationsprotokoll SLMP von Mitsubishi zur direkten Übermittlung von Informationen zum Status der Bauteile

Technische Daten
  • Umgebungstemperatur
–20 °C bis +70 °C
  • interne Betriebstemperatur
–20 °C bis +85 °C
  • Betriebssystem
Embedded Linux
  • Schutzklasse
IP67
  • Spannungsversorgung
DC 16 V bis DC 32 V, über Ethernet
  • Software
SmartWeb (Standard-Browser: Google Chrome, Microsoft Edge)
SmartUtility light
  • Schnittstelle
Ethernet 100 MB/s, 3 verpolungssichere M12 Steckverbinder für Spannungsversorgung
analoge und digitale Ein- und Ausgänge, Ethernet
  • Programm- Datenspeicher
64 MB RAM, 128 MB Flash
  • Piezolektrischer Beschleunigungssensor
Frequenzbereich 0,8 Hz bis 10 kHz, Messbereich ±50 g
  • Gerätabmessung
44 x 57 x 55 mm
  • Befestigungsschraube
M 6

Material
  • Gehäuse glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Montagefuß Edelstahl 1.4301

Lieferumfang
  • Überwachungsgerät SmartCheck
  • Software SmartUtility light
  • Bedienungsanleitung „Erste Schritte“

Downloads

Für Sie interessant

Software SmartVisual | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Gekauft
Software SmartVisual

Schaeffler Zubehör

Zur schnellen Übersicht sowie optischen Darstellung des Maschinenstatus bei komplexen SmartCheck-Installationen. Individuelle Visualisierung durch hierarchisches Verlinken der einzelnen Ansichten ist möglich.

Software SmartUtility | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Gekauft
Software SmartUtility

Schaeffler Zubehör

Software zum Auslesen, Analysieren und Verwalten der Schwingungsdaten von Überwachungssystem SmartCheck. Dieses Administrationsprogramm erlaubt unbeschränkten Zugang auf alle Funktionen des SmartCheck, wobei mehrere Geräte gleichzeitig konfiguriert werden können.

Kompaktsteuerung FAG SmartController | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Gekauft
Kompaktsteuerung FAG SmartController

Schaeffler Zubehör

SmartCheckControl verteilt analoge und digitale Zusatzsignale an bis zu 25 SmartCheck Überwachungssysteme. Zusätzlich erfasst diese Kompaktsteuerung alle angeschlossenen SmartCheck und leitet den höchsten Alarmstatus weiter.

Anschlusskabel für SmartCheck FAG | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Gekauft
Anschlusskabel für SmartCheck FAG

Schaeffler Zubehör

Netzwerkkabel bzw. Kommunikationskabel für Überwachungsgerät SmartCheck.

Überwachungssystem mit Starterkonfiguration SmartCheck-Kit-003 | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Gekauft
Überwachungssystem mit Starterkonfiguration SmartCheck-Kit-003

Schaeffler | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung sowie Netzwerk- und Anschlusskabel mit Netzteil. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z. B. Drehzahl u...

Überwachungssystem mit Starterkonfiguration SmartCheck-Kit-011 | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Gekauft
Überwachungssystem mit Starterkonfiguration SmartCheck-Kit-011

Schaeffler | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Online-Messsystem- zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung sowie Zubehör wie Netzwerk- und Anschlusskabel mit Netzteil. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z.

Software SmartUtility | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Gekauft
Software SmartUtility

Schaeffler | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Software zum Auslesen, Analysieren und Verwalten der Schwingungsdaten von Überwachungssystem SmartCheck. Dieses Administrationsprogramm erlaubt unbeschränkten Zugang auf alle Funktionen des SmartCheck, wobei mehrere Geräte gleichzeitig konfiguriert werden können.

Software SmartVisual | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Gekauft
Software SmartVisual

Schaeffler | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Zur schnellen Übersicht sowie optischen Darstellung des Maschinenstatus bei komplexen SmartCheck-Installationen. Individuelle Visualisierung durch hierarchisches Verlinken der einzelnen Ansichten ist möglich.

Kompaktsteuerung FAG SmartController | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Gekauft
Kompaktsteuerung FAG SmartController

Schaeffler | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

SmartCheckControl verteilt analoge und digitale Zusatzsignale an bis zu 25 SmartCheck Überwachungssysteme. Zusätzlich erfasst diese Kompaktsteuerung alle angeschlossenen SmartCheck und leitet den höchsten Alarmstatus weiter.

Spannungsversorgungskabel für SmartCheck FAG | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Gekauft
Spannungsversorgungskabel für SmartCheck FAG

Schaeffler | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Anschluss- bzw. Verbindungskabel zwischen Überwachungsgerät SmartCheck und Maschine.

Anschlusskabel für SmartCheck FAG | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Gekauft
Anschlusskabel für SmartCheck FAG

Schaeffler | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Netzwerkkabel bzw. Kommunikationskabel für Überwachungsgerät SmartCheck.

Verlängerungskabel für SmartCheck FAG | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Gekauft
Verlängerungskabel für SmartCheck FAG

Schaeffler | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Verbindungs- bzw. Stromversorgungskabel zwischen Überwachungsgerät SmartCheck und Maschine.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken