Menu

Nadellager NTN Baureihe NKS mit Borden ohne Innenring

von NTN SNR   |   mehr Nadellager

Drucken
Einreihiges Nadellager mit Borden bildet mit Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Dieses radial besonders raumsparende und tragfähige Nadellager wird eingesetzt, wenn die Laufbahn auf der Welle gehärtet und geschliffen ist.
Einsatzbereich
  • für gehärtete, geschliffene Wellen
  • Konstruktionen mit begrenztem radialen Bauraum

Vorteile/Ausführungen
  • offenes Nadellager
befettet und nachschmierbar 
Betriebstemperatur –25 °C bis +120 °C
  • spanend gefertigter Außenring
mit Borden und Nadelkranz
Innen-Ø d 8–40 mm haben 2 seitliche Borde
Innen-Ø d≥43 mm 1 Bund, 1 seitlicher Bord
Innen-Ø d≥115–170 mm haben 2 Bunde
  • hohe Festigkeit
 
  • hervorragende Betriebsgenauigkeit
 
  • sehr tragfähig
 

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
RAußenring mit Bund

Material
  • Käfig
Stahlblech

Downloads

Für Sie interessant

Nadellager INA Baureihe NK mit Borden ohne Innenring | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadellager INA Baureihe NK mit Borden ohne Innenring

Schaeffler | Nadellager

Einreihiges Nadellager mit Borden bildet mit Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Dieses radial besonders raumsparende und tragfähige Nadellager wird eingesetzt, wenn die Laufbahn auf der Welle gehärtet und geschliffen ist.

Nadellager INA Baureihe NKS mit Borden ohne Innenring | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadellager INA Baureihe NKS mit Borden ohne Innenring

Schaeffler | Nadellager

Einreihiges Nadellager mit Borden bildet mit Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Dieses radial besonders raumsparende und tragfähige Nadellager wird eingesetzt, wenn die Laufbahn auf der Welle gehärtet und geschliffen ist.

Nadellager INA Baureihe RNA mit Borden ohne Innenring | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadellager INA Baureihe RNA mit Borden ohne Innenring

Schaeffler | Nadellager

Einreihiges Nadellager mit Borden bildet mit Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Dieses radial besonders raumsparende und tragfähige Nadellager wird eingesetzt, wenn die Laufbahn auf der Welle gehärtet und geschliffen ist.

Nadellager INA Baureihe RNA..ZW mit Borden ohne Innenring, zweireihig | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadellager INA Baureihe RNA..ZW mit Borden ohne Innenring, zweireihig

Schaeffler | Nadellager

Zweireihiges Nadellager mit Borden bildet mit Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Dieses radial besonders raumsparende und tragfähige Nadellager wird eingesetzt, wenn die Laufbahn auf der Welle gehärtet und geschliffen ist.

Nadellager INA Baureihe RNAO ohne Borde ohne Innenring | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadellager INA Baureihe RNAO ohne Borde ohne Innenring

Schaeffler | Nadellager

Einreihige, spanend gefertigte Baueinheit mit bordlosem Außenringen. Dieses radial besonders raumsparende Nagellager ohne Bord ist nicht selbsthaltend. Außenring und Nadelkranz können getrennt voneinander eingebaut werden.

Nadellager INA Baureihe RPNA ohne Innenring, einstellbar | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadellager INA Baureihe RPNA ohne Innenring, einstellbar

Schaeffler | Nadellager

Dieses Einstell-Nadellager ohne Innenring hat einen Laufbahnring mit sphärischer Mantelfläche und hohlkugeligem Stützring. Dadurch werden statische Fluchtungsfehler der Lagerachse bis 3° kompensiert. Dieses Nadellager ist nicht zur Aufnahme von Schwenk- und Taumelbewegungen geeig...

Nadellager NTN Baureihe NK mit Borden ohne Innenring | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadellager NTN Baureihe NK mit Borden ohne Innenring

NTN SNR | Nadellager

Einreihiges Nadellager mit Borden bildet mit Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Dieses radial besonders raumsparende und tragfähige Nadellager wird eingesetzt, wenn die Laufbahn auf der Welle gehärtet und geschliffen ist.

Nadellager NTN Baureihe RNA mit Borden ohne Innenring | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadellager NTN Baureihe RNA mit Borden ohne Innenring

NTN SNR | Nadellager

Einreihiges Nadellager mit Borden bildet mit Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Dieses radial besonders raumsparende und tragfähige Nadellager wird eingesetzt, wenn die Laufbahn auf der Welle gehärtet und geschliffen ist.

Nadellager NTN Baureihe RNA mit Borden ohne Innenring, zweireihig | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadellager NTN Baureihe RNA mit Borden ohne Innenring, zweireihig

NTN SNR | Nadellager

Zweireihiges Nadellager mit Borden bildet mit Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Dieses radial besonders raumsparende und tragfähige Nadellager wird eingesetzt, wenn die Laufbahn auf der Welle gehärtet und geschliffen ist.

Nadellager NTN Baureihe RNA0 ohne Borde ohne Innenring | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadellager NTN Baureihe RNA0 ohne Borde ohne Innenring

NTN SNR | Nadellager

Einreihige, spanend gefertigte Baueinheit mit bordlosem Außenringen. Dieses radial besonders raumsparende Nagellager ohne Bord ist nicht selbsthaltend. Außenring und Nadelkranz können getrennt voneinander eingebaut werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken