Menu

Nadelhülse INA Baureihe HK

von Schaeffler   |   mehr Nadellager

Drucken
Ein- oder zweireihiges Nadellager kleinster radialer Bauhöhe nach DIN 618-1/ISO 3245 bzw. DIN 618-2. Diese Nadelhülse besteht aus spanlos geformter, dünnwandiger Außenhülse und Nadelkranz mit Käfig. Die Nadelhülse ermöglicht eine besonders raumsparende und montagefreundliche Lagerung mit hoher radialer Tragfähigkeit.
Einsatzbereich
  • für gehärtete, geschliffene Lagerlaufbahn auf der Welle
  • in Verbindung mit Innenring auch für Wellen die nicht als Laufbahn ausführbar sind

Vorteile/Ausführungen
  • offene Nadelhülse mit Stahlblechkäfig
    nach DIN 618-1/ISO 3245
Betriebstemperatur –20 °C bis +140 °C

  • offene Nadelhülse mit glasfaserverstärktem Polyamid
    nach DIN 618-1/ISO 3245
Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C

  • Nadelhülse mit Lippendichtung
    nach DIN 618-2
Betriebstemperatur –20 °C bis +100 °C
befettet mit Lithiumkomplexseifenfett GA08
  • hohe radiale Tragfähigkeit
zur Aufnahme axialer Kräfte kann mit einem Axial-Nadellager kombiniert werden
  • hohe Drehzahl
gegenüber vollnadeliger Ausführung
  • raumsparend, montagefreundlich
 

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
A, B, Cgeänderte Innenkonstruktion
 RSeinseitig schleifende Lippendichtung
 2RSbeidseitig schleifende Lippendichtung
 FPMLippendichtung aus Viton
 DKDrosselklappen
 AS1mit Schmierbohrung ab HK0609
 TVKäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
 SF193, L178, L271Sonderbefettung
 HLI, HLAHinweis auf Ursprungsland
 ZWzweireihig, mit Schmierbohrung

Material
  • Käfig
Stahlblech

Downloads

Für Sie interessant

Nadellager
Zubehör von
Hülsenfreilauf INA Baureihe HF | Nadellager
angesehen
Gekauft
Hülsenfreilauf INA Baureihe HF

Schaeffler Zubehör von

Hülsenfeilauf HF hat keine Lagerung. Diese Einwegkupplung überträgt hohe Drehmomente in eine Richtung und ist besonders raumsparend.

Nadelhülse NTN Baureihe HK | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelhülse NTN Baureihe HK

NTN SNR | Nadellager

Ein- oder zweireihiges Nadellager kleinster radialer Bauhöhe nach DIN 618-1/ISO 3245 bzw. DIN 618-2. Diese Nadelhülse besteht aus spanlos geformter, dünnwandiger Außenhülse und Nadelkranz mit Käfig. Die Nadelhülse ermöglicht eine besonders raumsparende und montagefreundliche Lage...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken