Menu

Filzstreifen

mehr Lagergehäuse

Drucken
Filzstreifen nach DIN 5419 eignet sich besonders für Fettschmierung und wird zur Abdichtung von Lagergehäusen verwendet. Filzstreifen ist als 1 Meterstück lieferbar und kann nach Bedarf einfach selbst zugeschnitten werden.
Einsatzbereich
  • Abdichtung von Lagergehäusen

Anwendungen/Hinweise
  • in konische Nut einlegbar mit Winkel von 12,8°
  • Härte spez. 036 F2 laut DIN 61200 oder spez. 028 M5 laut DIN 61200

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–30 °C bis +100 °C
  • Umfangsgeschwindigkeit max.
5 m/s
  • Umfangsgeschwindigkeit max. nach dem Einlaufen
15 m/s
  • erlaubt Schiefstellungen der Welle
≤0,5° nach beiden Seiten
  • nachschmierbar mit Fett
bei Bedarf

Material
  • Wollfilz gewalkt, weiß

Downloads

Für Sie interessant

Lagergehäuse
Zubehör von
Flanschlagergehäuse FAG Baureihe F112 Graugussgehäuse dreieckig, Dreiloch | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Flanschlagergehäuse FAG Baureihe F112 Graugussgehäuse dreieckig, Dreiloch

Schaeffler Zubehör von

Dieses Flanschlagergehäuse eignet sich für den Einbau von Pendelkugellagern Baureihe 112 mit breitem Innenring auf zylindrischen Sitz. Durch den Flansch senkrecht zur Wellenachse ist dieses Gehäuse die ideale Anschlusskonstruktion für zahlreiche Maschinen und Anlagen, bei denen d...

Lagergehäuse
Zubehör von
Stehlagergehäuse FAG Baureihe SES geteilt | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Stehlagergehäuse FAG Baureihe SES geteilt

Schaeffler Zubehör von

Geteiltes Stehlagergehäuse speziell zum Einbau von Wälzlagern mit kegeliger oder zylindrischer Bohrung. Robustes Gehäuse eignet sich sehr gut für raue Umgebungsbedingungen und wird aufgrund Wartungs- und Montagefreundlichkeit oft in Landwirtschaftsmaschinen, im Bergbau, papierver...

Festring FAG Baureihe FRM | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Festring FAG Baureihe FRM

Schaeffler | Lagergehäuse

Dieser Festring wird zum Einlegen in Lagergehäuse SNV verwendet, um aus einem Loslager ein Festlager zu erhalten. Je nach Gehäuseart variiert die Anzahl der Festringe.

Zweilippendichtung FAG Baureihe EDH | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Zweilippendichtung FAG Baureihe EDH

Schaeffler | Lagergehäuse

Reibungsarme Zweilippendichtung gleitet auf rotierender Welle und verhindert Schmutzeintritt ins Lager sowie Schmierstoffaustritt aus dem Gehäuse.

Filzdichtung FAG Baureihe EFS | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Filzdichtung FAG Baureihe EFS

Schaeffler | Lagergehäuse

Gehäusedichtung aus Filz eignet sich insbesondere für Fettschmierung und wird gerne in Lagergehäuse SES eingebaut. Dichtung besteht aus Adapter mit eingelegtem, ölgetränktem Filzstreifen und schützt vor Staub und Splittern.

Labyrinthring mit Rundschnur FAG Baureihe ETS | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Labyrinthring mit Rundschnur FAG Baureihe ETS

Schaeffler | Lagergehäuse

Berührungsfreie Abdichtung eignet sich für hohe Umfangsgeschwindigkeiten. Eingepresste Rundschnur zwischen Welle und Labyrinthring verhindert ein Verrutschen dieser Dichtung trotz loser Passung. Labyrinthring eignet sich sehr gut um das Lager vor Splittern zu schützen.

Gehäusedeckel FAG Baureihe EDK | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Gehäusedeckel FAG Baureihe EDK

Schaeffler | Lagergehäuse

Deckel zum einseitigen Verschließen von Lagergehäusen, insbesondere von Lagergehäuse SES.

Festring FAG Baureihe FE | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Festring FAG Baureihe FE

Schaeffler | Lagergehäuse

Festring wird zum Einlegen in diverse Gehäuse verwendet, um aus Loslager ein Festlager zu erhalten. Je nach Gehäuseart variiert die Anzahl der Festringe.

Labyrinthring mit Rundschnur FAG Baureihe TSV | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Labyrinthring mit Rundschnur FAG Baureihe TSV

Schaeffler | Lagergehäuse

Aufgrund der berührungsfreien Abdichtung eignet sich die TSV Dichtung für hohe Umfangsgeschwindigkeiten. Die eingepresste Rundschnur zwischen Welle und Labyrinthring verhindert ein Verrutschen dieser Dichtung trotz loser Passung. Dieser Labyrinthring eignet sich sehr gut um das L...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken