Menu

Labyrinthring mit Rundschnur FAG Baureihe TSV

von Schaeffler   |   mehr Lagergehäuse

Drucken
Aufgrund der berührungsfreien Abdichtung eignet sich die TSV Dichtung für hohe Umfangsgeschwindigkeiten. Die eingepresste Rundschnur zwischen Welle und Labyrinthring verhindert ein Verrutschen dieser Dichtung trotz loser Passung. Dieser Labyrinthring eignet sich sehr gut um das Lager vor Splittern zu schützen.
Einsatzbereich
  • Abdichtung von Lagergehäusen

Vorteile/Ausführungen
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +200 °C
  • Umfangsgeschwindigkeit
keine Begrenzung
  • erlaubt Schiefstellungen der Welle
bis 0,5° nach beiden Seiten
  • Labyrinthring nachschmierbar
bei Bedarf
  • besonders geeignet zu Abdichtung von Splitter
 

Material
  • Rundschnur
Fluorkautschuk (Viton®)
  • Ring
Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Festring FAG Baureihe FRM | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Festring FAG Baureihe FRM

Schaeffler | Lagergehäuse

Dieser Festring wird zum Einlegen in Lagergehäuse SNV verwendet, um aus einem Loslager ein Festlager zu erhalten. Je nach Gehäuseart variiert die Anzahl der Festringe.

Zweilippendichtung FAG Baureihe EDH | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Zweilippendichtung FAG Baureihe EDH

Schaeffler | Lagergehäuse

Reibungsarme Zweilippendichtung gleitet auf rotierender Welle und verhindert Schmutzeintritt ins Lager sowie Schmierstoffaustritt aus dem Gehäuse.

Filzdichtung FAG Baureihe EFS | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Filzdichtung FAG Baureihe EFS

Schaeffler | Lagergehäuse

Gehäusedichtung aus Filz eignet sich insbesondere für Fettschmierung und wird gerne in Lagergehäuse SES eingebaut. Dichtung besteht aus Adapter mit eingelegtem, ölgetränktem Filzstreifen und schützt vor Staub und Splittern.

Labyrinthring mit Rundschnur FAG Baureihe ETS | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Labyrinthring mit Rundschnur FAG Baureihe ETS

Schaeffler | Lagergehäuse

Berührungsfreie Abdichtung eignet sich für hohe Umfangsgeschwindigkeiten. Eingepresste Rundschnur zwischen Welle und Labyrinthring verhindert ein Verrutschen dieser Dichtung trotz loser Passung. Labyrinthring eignet sich sehr gut um das Lager vor Splittern zu schützen.

Filzstreifen | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Filzstreifen

Lagergehäuse

Filzstreifen nach DIN 5419 eignet sich besonders für Fettschmierung und wird zur Abdichtung von Lagergehäusen verwendet. Filzstreifen ist als 1 Meterstück lieferbar und kann nach Bedarf einfach selbst zugeschnitten werden.

Gehäusedeckel FAG Baureihe EDK | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Gehäusedeckel FAG Baureihe EDK

Schaeffler | Lagergehäuse

Deckel zum einseitigen Verschließen von Lagergehäusen, insbesondere von Lagergehäuse SES.

Festring FAG Baureihe FE | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Festring FAG Baureihe FE

Schaeffler | Lagergehäuse

Festring wird zum Einlegen in diverse Gehäuse verwendet, um aus Loslager ein Festlager zu erhalten. Je nach Gehäuseart variiert die Anzahl der Festringe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken