Menu

Rillenkugellager FAG Baureihe 618

von Schaeffler   |   mehr Kugellager

Drucken
Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.
Einsatzbereich
  • radiale und beidseitig axiale Belastung

Vorteile/Ausführungen
  • offenes Kugellager
für hohe bis sehr hohe Drehzahl
nachschmierbar mit Fett oder Öl
Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C
Ø D > 240 mm +200 °C
  • Kugellager mit beidseitiger Spaltdichtung
Deckscheiben aus Metall
für hohe Drehzahlen
Lebensdauer geschmiert mit Qualitätsfett
Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C
  • Kugellager mit beidseitiger Lippendichtung
Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk NBR
für mittlere Drehzahlen
Lebensdauer geschmiert mit Qualitätsfett
Betriebstemperatur –20 °C bis +110 °C begrenzt
durch Schmierfett und Dichtringwerkstoff
  • geringe Winkeleinstellbarkeit
gute Fluchtung der Lagerstelle nötig
  • massiver Außen- und Innenring
 
  • Kugelkranz mit Käfig

Anwendungen/Hinweise
  •  Werks-Nr.-Zusatz
2Zbeidseitige Spaltdichtung
 2RSRbeidseitige Lippendichtung
 2RZbeidseitige, berührungsfreie Lippendichtung
 C3erhöhte Lagerluft
 HLC, HLUHinweis auf Ursprungsland
 MMassivkäfig aus Messing, kugelgeführt
 MAMassivkäfig aus Messing, Führung am Außenring
 YBlechkäfig aus Messing

Material
  • Käfig Stahlblech bzw. Angabe lt. Werks-Nr.-Zusatz

Downloads

Für Sie interessant

Rillenkugellager FAG Baureihe 6 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 6

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Miniaturlager- nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 60 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 60

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 62 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 62

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 63 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 63

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 64 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 64

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 160 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 160

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 161 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 161

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager INA Baureihe 618 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager INA Baureihe 618

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager INA Baureihe 619 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager INA Baureihe 619

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 619 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 619

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 622 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 622

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Rillenkugellager FAG Baureihe 623 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager FAG Baureihe 623

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken