von NTN SNR | mehr Flanschlagereinheiten, Flanschlager
| –20 °C bis +100 °C |
| nachschmierbar durch Schmierbohrung und Schmiernut, jedoch bei normalen Betriebsbedingungen nicht nötig |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Graugussgehäuse | Gusseisen passivierte, lackierte Oberfläche, blau RAL5010 als Korrosionsschutz |
| Innen- und Außenring, Kugeln | gehärteter Wälzlagerstahl 100 Cr6 |
Käfig | Stahlblech 2-teilig genietet | |
Dichtung | Stahlblechscheibe mit aufvulkanisierter einlippiger Nitrilkautschuk-Dichtung und zusätzlicher Schleuderscheibe aus Stahlblech |
NTN SNR | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Montagefertige Gehäuseeinheit mit integriertem Spannlager, ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar und aufgrund der Nut für Verschiebewege ausgelegt. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse mit N...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Montagefertige Gehäuseeinheit mit integriertem FAG-Black-Series-Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar und ist für schwenkende Bewegungen ausgelegt. Spannlager mit Gewindestift und sc...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Montagefertige Gehäuseeinheit mit integriertem FAG-Black-Series-Spannlager, ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitung, Stahlindustrie sehr gut einsetzbar und aufgrund der Nut für Verschiebewege ausgelegt. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse mit Nut...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Montagefertige Gehäuseeinheit mit integriertem Spannlager, ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar und aufgrund der Nut für Verschiebewege ausgelegt. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Montagefertige Gehäuseeinheit mit integriertem Spannlager, ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar und aufgrund der Nut für Verschiebewege ausgelegt. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse mit N...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Montagefertige Gehäuseeinheit mit integriertem Spannlager, ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar und aufgrund der Nut für Verschiebewege ausgelegt. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Montagefertige Gehäuseeinheit mit integriertem Spannlager, ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar und aufgrund der Nut für Verschiebewege ausgelegt. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse mit N...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Montagefertige Gehäuseeinheit mit integriertem Spannlager, ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar und ist aufgrund der speziellen Spannlagerdichtung für extrem verschmutzte Bereiche geeignet. Sp...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Montagefertige Gehäuseeinheit mit integriertem Spannlager, ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar und für Verschiebewege ausgelegt. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse sind aufeinander
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Montagefertige Gehäuseeinheit mit integriertem Spannlager, ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar und für Verschiebewege ausgelegt. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse sind aufeinander abges...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Montagefertige Gehäuseeinheit mit integriertem Spannlager, ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar und für Verschiebewege ausgelegt. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse sind aufeinander
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Montagefertige Gehäuseeinheit mit integriertem Spannlager, ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar und ist aufgrund der speziellen Spannlagerdichtung für extrem verschmutzte Bereiche geeignet. Sp...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!