von Schaeffler | mehr Flanschlagereinheiten, Flanschlager
| –20 °C bis +100 °C |
| nachschmierbar durch Schmierbohrung und Schmiernut für handelsübliche Kegelschmiernippel nach DIN 71412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| XL | Xlife |
N | Ringnut zur Befestigung einer Lagerschutzkappe vorhanden | |
214 | abweichender Kugelsatz 6214 |
| Graugussgehäuse | Gusseisen EN-GJL-200/250 nach DIN EN 1561 |
| Innen- und Außenring, Kugeln | gehärteter Wälzlagerstahl 100 Cr6 |
Käfig | Polyamid PA66 | |
Dichtung | zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und axial vorgespannter Dichtlippe |
Schaeffler Zubehör
Diese Lagerschutzkappe dient der Abdeckung freilaufender Wellenenden von INA Gussgehäusen, um Verletzungen zu vermeiden und die Lager vor Verschmutzung zu schützen.
NTN SNR | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Runde, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse mit Zentrieransatz sind aufeinander abgestim...
NTN SNR | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Runde, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit integrierter Spannhülse und Gehäuse mit Zentrieransatz sind aufeinand...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Runde, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem FAG-Black-Series-Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Runde, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse mit Zentrieransatz sind aufeinander abg...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Runde, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse mit Zentrieransatz sind aufeinander abgestim...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Runde, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse mit Zentrieransatz sind aufeinander abg...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Runde, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse mit Zentrieransatz sind aufeinander abg...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Runde, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar und ist aufgrund der speziellen Spannlagerdichtung für extrem verschmutzte Bereiche g...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Runde, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse mit Zentrieransatz sind aufeinander abg...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Runde, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar und ist aufgrund der speziellen Spannlagerdichtung für extrem verschmutzte Bereiche g...
FK | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Runde, montagefertige Flanschlagergehäuseeinheit mit integriertem Spannlager, ist in nahezu allen Industriebranchen problemlos einsetzbar. Flanschlager und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!