Menu

Schwingungs- und Schallschutz Sylodyn®, Rollen

von Sylodyn by Getzner   |   mehr Schwingungsisolierung

Drucken
Geschlossenzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan) mit ausgeprägten Federeigenschaften und als Schall- und Schwingungsschutz hervorragend geeignet.
Einsatzbereich
  • Bautechnik
  • Maschinenbau
  • Bahn

Vorteile/Ausführungen
  • nachgewiesene Lärmreduktion
  • keine Wasseraufnahme
  • geringe Kriechneigung
  • Dauerfestigkeit
  • hohe dynamische Belastbarkeit
  • für sehr hohe Lasten geeignet
  • geringe Aufbauhöhe
  • langlebig durch hohe mechanische Festigkeit
  • vielseitig einsetzbar
  • Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle
  • Federeigenschaft durch gezielte Auswahl von Typ, Auflagefläche und Bauhöhe an die jeweilige Konstruktion und Beanspruchung anpassbar

Anwendungen/Hinweise
  • Brandverhalten gemäß EN ISO 11925-2 Klasse E/EN 13501-1

Technische Daten
  • Lastspitzen
2–24 N/mm²
  • Einsatztemperatur
–30 °C bis +70 °C (kurzzeitig +120 °C)

Downloads

Für Sie interessant

Beilagscheiben EW | Schwingungselemente
angesehen
Beilagscheiben EW

Sylodyn by Getzner Zubehör

Elastische Unterlagscheiben EW zur konsequenten Schwingungsentkopplung von Schrauben und für die Anwendung der elastischen Lagerung von flankierenden Bauteilen im Holzbau. Die Beilagscheiben werden unter dem Schraubenkopf angeordnet.

Schallschutzwinkel H-Plus AE116 | Winkelverbinder
angesehen
Schallschutzwinkel H-Plus AE116

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz und elastischen Unterlegscheiben. Das System basiert auf integrierter Dämmschicht, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die Elastomerschicht unterhalb des Winkels und die zwei Scheiben oberhalb des Wi...

Schallschutzwinkel GePi 100 Connect, für Holzverbindungen | Winkelverbinder
angesehen
Schallschutzwinkel GePi 100 Connect, für Holzverbindungen

Pitzl Zubehör

Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbinden eine Schallübertragung sowohl über dem

Schallschutzwinkel GePi 100 Connect, für Betonanschluss | Winkelverbinder
angesehen
Schallschutzwinkel GePi 100 Connect, für Betonanschluss

Pitzl Zubehör

Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbinden eine Schallübertragung sowohl über dem

Schallschutzwinkel GePi 240 Connect, für Holzverbindungen | Winkelverbinder
angesehen
Schallschutzwinkel GePi 240 Connect, für Holzverbindungen

Pitzl Zubehör

Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz und optimierter Erdbebenbeanspruchbarkeit. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbind...

Schwingungsisolierung
Das könnte Sie auch interessieren
Schallschutzlager H-Plus, Quiet-Stripe | Schwingungsisolierung
angesehen
Schallschutzlager H-Plus, Quiet-Stripe

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

H-Plus Schallschutzlager aus PUR-Elastomer (100 % Polyurethan) zur Entkopplung von Flankenschall.

Schwingungsisolierung
Das könnte Sie auch interessieren
Schallschutzlager H-Plus, Quiet-Stripe, selbstklebend | Schwingungsisolierung
angesehen
Schallschutzlager H-Plus, Quiet-Stripe, selbstklebend

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Selbstklebendes H-Plus Schallschutzlager aus PUR-Elastomer (100 % Polyurethan) zur Entkopplung von Flankenschall.

Schwingungsisolierung
Das könnte Sie auch interessieren
Schwingungsisolierung Sylomer®, Rollen | Schwingungsisolierung
angesehen
Schwingungsisolierung Sylomer®, Rollen

Sylomer by Getzner Das könnte Sie auch interessieren

Gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan) mit kombinierten Feder- und Dämpfungseigenschaften.

Schwingungsisolierung
Das könnte Sie auch interessieren
Schwingungsisolierung Sylomer®, Zuschnitte | Schwingungsisolierung
angesehen
Schwingungsisolierung Sylomer®, Zuschnitte

Sylomer by Getzner Das könnte Sie auch interessieren

Gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan) mit kombinierten Feder- und Dämpfungseigenschaften.

Schwingungsisolierung
Das könnte Sie auch interessieren
Schwingungsisolierung Sylomer® Acoustic Floor Mat | Schwingungsisolierung
angesehen
Schwingungsisolierung Sylomer® Acoustic Floor Mat

Getzner Das könnte Sie auch interessieren

Elastische Fußbodenlagerung mit ausgezeichneten Schalldämmwerten bei gleichzeitig sehr hoher Belastbarkeit und geringer Einbauhöhe. Perfekter Schallschutz für schwimmende Estriche in hochbelasteten Bereichen wie Supermärkten, Großküchen, Schulen, Fitnessstudios, Krankenhäuser, Al...

Schwingungsisolierung
Das könnte Sie auch interessieren
Schwingungsisolierung Sylomer®-Treppenlager SB10 | Schwingungsisolierung
angesehen
Schwingungsisolierung Sylomer®-Treppenlager SB10

Getzner Das könnte Sie auch interessieren

Entkopplungselemente aus Sylomer®, speziell als elastische Schicht für die Lagerung von Treppen.

Schwingungs- und Schallschutz Sylodyn®, Platten | Schwingungsisolierung
angesehen
Schwingungs- und Schallschutz Sylodyn®, Platten

Sylodyn by Getzner | Schwingungsisolierung

Geschlossenzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan) mit ausgeprägten Federeigenschaften und als Schall- und Schwingungsschutz hervorragend geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken