Menu

Sandwichelement Isotop® SE pro

von Isotop by Getzner   |   mehr Schwingungselemente

Drucken
Sandwichelemente bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung, inkl. Antirutschbelag, sowie einer High-End-Vibrationsisolierung, zur effizienten Körperschall- und Erschütterungsdämmung. Der Sekundärluftschall von Geräten an kritischen Aufstellungsorten wie Auf-Dach-Installation, Zwischengeschossen werden reduziert.
Einsatzbereich
  • punktgenaue Lagerung
  • Geräte mit unterschiedlichen Rahmenbreiten
  • Maschinenbau
  • Apparatebau
  • Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • leisere Geräte dank Vibrationsisolierung
  • einfache Verschraubung dank Innengewinde
  • Kopfplatte inkl. 4 mm Sylomer®-Antirutschbelag
  • einheitliche Baugrößen
  • lange Lebensdauer
  • schnelle und einfache Montage
  • vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
  • zuverlässige Schwingungslagerung

Anwendungen/Hinweise
  • Auf Ebenheit der Geräterahmen bzw. auf vollflächigen Kontakt des Elementes mit Gerät und Grund sollte geachtet und stets mittig belastet werden.

Technische Daten
  • Druckplatte B x L x H
150 x 150 x 10 mm
  • Antirutschbelag
4 mm
  • Isolierschicht
37,5 mm
  • Anschlussgewinde
M 12

Material
  • Druckplatte aus Stahl, feuerverzinkt, für hohen Korrosionsschutz
  • Isolierschichten aus Polyurethan (PUR), Sylomer®/Sylodyn®

Downloads

Für Sie interessant

Sandwichelement Isotop® SE light | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Sandwichelement Isotop® SE light

Isotop by Getzner | Schwingungselemente

Sandwichelemente bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung, inkl. Antirutschbelag, sowie einer Isolierschicht zur effizienten Körperschall- und Erschütterungsdämmung.

Sandwichelement Isotop® SE pro, mit Fußplatte | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Sandwichelement Isotop® SE pro, mit Fußplatte

Isotop by Getzner | Schwingungselemente

Sandwichelemente bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung, inkl. Antirutschbelag, vormontierter Fußplatte sowie einer High-End-Vibrationsisolierung, zur effizienten Körperschall- und Erschütterungsdämmung. Der Sekundärluftschall von Geräten an kritische...

Sandwichelement Isotop® SE-DE Elevator | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Sandwichelement Isotop® SE-DE Elevator

Isotop by Getzner | Schwingungselemente

Sandwichelement bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung, inkl. Antirutschbelag sowie zwei Isolierschichten aus gemichtszelligem PUR-Elastomer, die durch eine schwere Zwischenmasse getrennt sind, zur doppelelastischen Lagerung und Körperschallisolierung...

Sandwichelement KSD®, Ausführung Standard | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Sandwichelement KSD®, Ausführung Standard

BBM Akustik | Schwingungselemente

Doppelt elastisches KSD®-Element bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung sowie zwei Isolierschichten aus gemischtzelligem PUR-Elastomer, die durch eine schwere Zwischenmasse getrennt sind, zur effizienten Schwingungsisolierung und erhöhtem Schallschutz...

Sandwichelement KSD®, Ausführung A | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Sandwichelement KSD®, Ausführung A

BBM Akustik | Schwingungselemente

Doppelt elastisches KSD®-Element bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung sowie zwei Isolierschichten aus gemischtzelligem PUR-Elastomer, die durch eine schwere Zwischenmasse getrennt sind, zur effizienten Schwingungsisolierung und erhöhtem Schallschutz...

Sandwichelement KSD®, Ausführung B | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Sandwichelement KSD®, Ausführung B

BBM Akustik | Schwingungselemente

Doppelt elastisches KSD®-Element bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung sowie zwei Isolierschichten aus gemischtzelligem PUR-Elastomer, die durch eine schwere Zwischenmasse getrennt sind, zur effizienten Schwingungsisolierung und erhöhtem Schallschutz...

Sandwichelement KSD®, Ausführung AB | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Sandwichelement KSD®, Ausführung AB

BBM Akustik | Schwingungselemente

Doppelt elastisches KSD®-Element bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung sowie zwei Isolierschichten aus gemischtzelligem PUR-Elastomer, die durch eine schwere Zwischenmasse getrennt sind, zur effizienten Schwingungsisolierung und erhöhtem Schallschutz...

Sandwichelement KSD®, Ausführung C | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Sandwichelement KSD®, Ausführung C

BBM Akustik | Schwingungselemente

Doppelt elastisches KSD®-Element bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung sowie zwei Isolierschichten aus gemischtzelligem PUR-Elastomer, die durch eine schwere Zwischenmasse getrennt sind, zur effizienten Schwingungsisolierung und erhöhtem Schallschutz...

Sandwichelement KSD®, Ausführung AC | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Sandwichelement KSD®, Ausführung AC

BBM Akustik | Schwingungselemente

Doppelt elastisches KSD®-Element bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung sowie zwei Isolierschichten aus gemischtzelligem PUR-Elastomer, die durch eine schwere Zwischenmasse getrennt sind, zur effizienten Schwingungsisolierung und erhöhtem Schallschutz...

Sandwichelement KSD®, Ausführung CC | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Sandwichelement KSD®, Ausführung CC

BBM Akustik | Schwingungselemente

Doppelt elastisches KSD®-Element bestehend aus zwei feuerverzinkten Montageplatten zur Druckverteilung sowie zwei Isolierschichten aus gemischtzelligem PUR-Elastomer, die durch eine schwere Zwischenmasse getrennt sind, zur effizienten Schwingungsisolierung und erhöhtem Schallschu...

Sandwichelement KSD®-Compact | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Sandwichelement KSD®-Compact

BBM Akustik | Schwingungselemente

Doppelt elastisches KSD®-Compact-Element bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung sowie zwei Isolierschichten aus gemischtzelligem PUR-Elastomer, die durch eine schwere Zwischenmasse getrennt sind, zur punktuellen, körperschallisolierten Aufstellung von...

Sandwichelement D, Ausführung Standard | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Sandwichelement D, Ausführung Standard

BBM Akustik | Schwingungselemente

Elastisches D-Element einfach bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung sowie einer Isolierschicht aus gemischtzelligem PUR-Elastomer, zur punktuellen, körperschallisolierten Aufstellung von Maschinen und Geräten. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken