Menu

Spannelement SE-G

von Rosta   |   mehr Spannelemente

Drucken
Verzinktes, mineralölbeständiges Spannelement für die Spannung aller herkömmlichen Ketten- und Riementriebe. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi.
Einsatzbereich
  • Ketten- und Riemenantriebe
  • Transporttechnik
  • Maschinenbau
  • Fördertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • mineralölbeständig
  • geringer Wartungsaufwand
  • schont die Riemen, dadurch längere Lebensdauer
  • reduziert Verschleiß an Rollen und Ketten

Anwendungen/Hinweise
  • mit gelbem Punkt markiert oder mit R20 bedruckt
  • F = Bewegung in Pfeilrichtung
  • MA = Anziehmoment

Technische Daten
  • Einsatztemperatur
–30 °C bis +90 °C

Material
  • Außen- und Innenteile aus Stahl
  • Oberfläche, verzinkt
  • Gummiqualität Naturkautschuk NR, Rubmix 10

Lieferumfang
  • mit Sechskantschraube und Sicherungsring

Downloads

Für Sie interessant

Spannelemente
Zubehör
Spannrolle Standard R | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannrolle Standard R

Rosta Zubehör

Selbstnachstellende Flachrolle zum Spannen auf den Riemenrücken, für Spannelemente SE.

Spannelemente
Zubehör
Spannrolle light RL | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannrolle light RL

Rosta Zubehör

Selbstnachstellende Flachrolle zum Spannen auf den Riemenrücken, für Spannelemente SE.

Spannelemente
Zubehör
Kettengleiter P | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kettengleiter P

Rosta Zubehör

Elliptischer Kettengleiter für beidseitige Nutzung.

Spannelemente
Zubehör
Kettengleiter-Satz P | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kettengleiter-Satz P

Rosta Zubehör

Elliptischer Kettengleiter für beidseitige Nutzung.

Spannelemente
Zubehör
Kettenrad N | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kettenrad N

Rosta Zubehör

Kettenrad zur genauen Radpositionierung entsprechend der jeweiligen Kettenspur.

Spannelemente
Zubehör
Kettenrad-Satz N | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kettenrad-Satz N

Rosta Zubehör

Kettenrad-Satz mit Schraube und Muttern ermöglicht die genaue Radpositionierung entsprechend der jeweiligen Kettenspur.

Support WS | Gummifederelemente
angesehen
Gekauft
Support WS

Rosta Zubehör

Zur Positionierung und Befestigung der Gummifederelemente.

Spannelement SE | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannelement SE

Rosta | Spannelemente

Standardausführung für die Spannung aller herkömmlichen Ketten- und Riementriebe. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi.

Spannelement SE-R | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannelement SE-R

Rosta | Spannelemente

Spannelement mit verstärktem Spannarm und speziell geschweißtem Innenteil für hohe Rückschläge. Für die Spannung von Ketten- und Riementrieben. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi.

Spannelement SE-B Boomerang® | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannelement SE-B Boomerang®

Rosta | Spannelemente

Spannelement zum Spannen von sehr langen Ketten- und Riementrieben. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi.

Spannelement SE-F | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannelement SE-F

Rosta | Spannelemente

Spannelement für die Frontbefestigung, z. B. für Montage an Vollprofil mit Sacklochgewinde. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken