Menu

Schwingelement AR

von Rosta   |   mehr Schwingelemente

Drucken
Einzellenker sowie Doppellenker zur Einstellung verschiedener Längen.
Einsatzbereich
  • Plansichter
  • Siebmaschinen
  • Schwingmaschinen
  • Schwingförderrinnen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Schwingungsisolierung
  • langlebig
  • überlastsicher

Anwendungen/Hinweise
  • dynamisches Drehmoment in Nm/° bei Schwingwinkel ±5° im Drehzahlbereich von 300–600 min-1
  • maximale Belastung pro Stück oder Schwinge
  • bei Benutzung von zwei AR-Elementen werden diese auf ein Rundrohr aufgeschoben, der gewünschte Achsabstand auf einer Richtplatte eingestellt und danach mittels Festziehen der Klemmfaust fixiert
  • bei Benutzung von drei AR-Elementen wird die Rohrwandstärke den Achsabständen angepasst

Technische Daten
  • Temperaturbeständig
–40 °C bis +80 °C
  • blaue Schichtlackierung
40–80 µm
  • Toleranz A
±0,2
  • Toleranz L1
–0,3

Material
  • Aluminiumprofil und Aluminiumguss
  • Gummiqualität Naturkautschuk NR, Rubmix 10

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken