Menu

Schwingelement AB-D

von Rosta   |   mehr Schwingelemente

Drucken
Schwingelement in kompakter Bauweise.
Einsatzbereich
  • Plansichter
  • Siebmaschinen
  • Schwingmaschinen
  • Schwingförderrinnen

Vorteile/Ausführungen
  • verzinkte Verschraubungen
  • hohe Schwingungsisolierung
  • wenig Restkraftübertragung
  • lange Lebensdauer
  • wartungsfrei
  • bruchsicher

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für Einmassensystem (Linearschwinger) und Zweimassensystem mit Gegenschwingrahmen-Lagerung
  • dynamische Federwerte im nominalen Lastbereich bei 960 min-1
  • Beschleunigungen > 9.3 g bei Siebdrehzahl sind nicht empfehlenswert
  • maximaler Druckbelastung und Endsetzung ca. 1 Jahr
  • AB-D 27 bis AB-D 45 sind nur teilweise schutzlackiert

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • blaue Schichtlackierung
40–80 µm
  • Eigenfrequenz ca.
3–4,5 Hz

Material
  • Aluminiumprofil und Stahlblech
  • Gummiqualität Naturkautschuk NR, Rubmix 10

Downloads

Für Sie interessant

Schwingelement AB | Schwingelemente
angesehen
Gekauft
Schwingelement AB

Rosta | Schwingelemente

Schwingelement zur elastischen Universallagerung.

Schwingelement AB TWIN | Schwingelemente
angesehen
Gekauft
Schwingelement AB TWIN

Rosta | Schwingelemente

Schwingelement zur elastischen Universallagerung.

Schwingelement AB-HD | Schwingelemente
angesehen
Gekauft
Schwingelement AB-HD

Rosta | Schwingelemente

Schwingelement für Spontan-Beschickung und hohe Produktionsspitze (Heavy Duty).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken