Menu

Spanneisen 6314V, abgeschrägt mit verstellbarer Stützschraube, komplett

von Amf   |   mehr Spannelemente

Drucken
Komplettes Spannelement für Werkstücke oder Vorrichtungen auf Werkzeugmaschinentischen, Paletten und Werkstück- oder Werkzeugspannvorrichtungen.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe
  • Bohrmaschinen
  • Fräsmaschinen
  • Spannhilfe

Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsgeschützt

Anwendungen/Hinweise
  • die Angabe h ist abhängig von der Nutentiefe nach DIN 650 sowie der Einschraublänge der Mutter

Material
  • lackierter Vergütungsstahl

Lieferumfang
  • Spanneisen, abgeschrägt
  • Schraube für T-Nuten DIN 787
  • Sechskantmutter DIN 6330 B
  • Scheibe DIN 6340
  • Stützschraube

Downloads

Für Sie interessant

Hebel
Zubehör von
Rasten-Spannhebel | Hebel
angesehen
Gekauft
Rasten-Spannhebel

Amf Zubehör von

Verstellhebel passend für viele verstellbare Spanneisen.

Spanneisen DIN 6314, flach | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spanneisen DIN 6314, flach

Amf | Spannelemente

Flaches Spannelement für Werkstücke oder Vorrichtungen auf Werkzeugmaschinentischen, Paletten und Werkstück- oder Werkzeugspannvorrichtungen.

Spanneisen 6314AV, abgesetzt mit verstellbarer Stützschraube, komplett | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spanneisen 6314AV, abgesetzt mit verstellbarer Stützschraube, komplett

Amf | Spannelemente

Abgesetztes Spannelement für Werkstücke oder Vorrichtungen auf Werkzeugmaschinentischen, Paletten und Werkstück- oder Werkzeugspannvorrichtungen.

Spanneisen 6314Z mit Treppenzähnen | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spanneisen 6314Z mit Treppenzähnen

Amf | Spannelemente

Flaches Spannelement für Werkstücke oder Vorrichtungen auf Werkzeugmaschinentischen, Paletten und Werkstück- oder Werkzeugspannvorrichtungen.

Gabelspanneisen DIN 6315 B, abgeschrägt | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Gabelspanneisen DIN 6315 B, abgeschrägt

Amf | Spannelemente

Spannelement für Werkstücke oder Vorrichtungen auf Werkzeugmaschinentischen, Paletten und Werkstück- oder Werkzeugspannvorrichtungen.

Gabelspanneisen DIN 6315 C mit rundem Spannansatz | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Gabelspanneisen DIN 6315 C mit rundem Spannansatz

Amf | Spannelemente

Spannelement für Werkstücke oder Vorrichtungen auf Werkzeugmaschinentischen, Paletten und Werkstück- oder Werkzeugspannvorrichtungen.

Gabelspanneisen 6315GN mit Nase | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Gabelspanneisen 6315GN mit Nase

Amf | Spannelemente

Spannelement für Werkstücke oder Vorrichtungen auf Werkzeugmaschinentischen, Paletten und Werkstück- oder Werkzeugspannvorrichtungen.

Gabelspanneisen mit Kugel, abgeflacht | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Gabelspanneisen mit Kugel, abgeflacht

Halder Normalien | Spannelemente

Spannelement für Werkstücke oder Vorrichtungen auf Werkzeugmaschinentischen, Paletten und Werkstück- oder Werkzeugspannvorrichtungen.

Spanneisen 6315V, abgesetzt mit verstellbarer Stützschraube, komplett | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spanneisen 6315V, abgesetzt mit verstellbarer Stützschraube, komplett

Amf | Spannelemente

Komplettes Spannelement für Werkstücke oder Vorrichtungen auf Werkzeugmaschinentischen, Paletten und Werkstück- oder Werkzeugspannvorrichtungen.

Spanneisen DIN 6316, gekröpft | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spanneisen DIN 6316, gekröpft

Amf | Spannelemente

Gekröpftes Spannelement für Werkstücke oder Vorrichtungen auf Werkzeugmaschinentischen, Paletten und Werkstück- oder Werkzeugspannvorrichtungen.

Spanneisen 6316V, gekröpft mit verstellbarer Stützschraube, komplett | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spanneisen 6316V, gekröpft mit verstellbarer Stützschraube, komplett

Amf | Spannelemente

Komplettes Spannelement für Werkstücke oder Vorrichtungen auf Werkzeugmaschinentischen, Paletten und Werkstück- oder Werkzeugspannvorrichtungen.

Spannpratze 6313K kurz mit U-Stück | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannpratze 6313K kurz mit U-Stück

Amf | Spannelemente

Stufenloses Spannelement für verschiedene Spannhöhen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken