Menu

Niederzugspanner ohne Hebel, mit Auflage

von Halder Normalien   |   mehr Spannelemente

Drucken
Das Schnellspannelement drückt das Werkstück gleichzeitig an einen Festanschlag und die Auflage, und ermöglicht dadurch eine hohe horizontale Spannkraft.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe
  • Serienfertigung
  • Gerätebau

Vorteile/Ausführungen
  • hohe horizontale Spannkraft

Anwendungen/Hinweise
  • in Verbindung mit einem Anschlagstück kann eine spezielle Spannvorrichtung ersetzt werden
  • Angaben für das Anziehdrehmoment ist die maximale Kraft

Technische Daten
  • Toleranz h2
±0,01 mm

Material
  • einsatzgehärteter, brünierter und geschliffener Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Spannelemente
Zubehör
Mutter für T-Nute DIN 508 mit Gewindebohrung, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Mutter für T-Nute DIN 508 mit Gewindebohrung, Stahl

Halder Normalien Zubehör

T-Nutenstein zum Sichern von Werkstücken, sowohl zum Halten von Vorrichtungen oder Werkzeug.

Spannelemente
Zubehör
Mutter für T-Nute DIN 508 mit Gewindebohrung, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Mutter für T-Nute DIN 508 mit Gewindebohrung, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör

T-Nutenstein zum Sichern von Werkstücken, sowohl zum Halten von Vorrichtungen oder Werkzeug.

Spannelemente
Zubehör
Mutter für T-Nute mit Gewindebohrung, Stahl, lange Ausführung | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Mutter für T-Nute mit Gewindebohrung, Stahl, lange Ausführung

Halder Normalien Zubehör

T-Nutenstein zum Sichern von Werkstücken, sowohl zum Halten von Vorrichtungen oder Werkzeug.

Kugeldruckschraube ohne Kopf, abgeflachte Kugel, plan, Stahl | Druckschrauben
angesehen
Gekauft
Kugeldruckschraube ohne Kopf, abgeflachte Kugel, plan, Stahl

Halder Normalien Zubehör

Andrückelement zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen.

Kugeldruckschraube ohne Kopf, abgeflachte Kugel, plan, Edelstahl | Druckschrauben
angesehen
Gekauft
Kugeldruckschraube ohne Kopf, abgeflachte Kugel, plan, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör

Andrückelement zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen.

Kugeldruckschraube ohne Kopf mit TX, abgeflachte Kugel, Stahl | Druckschrauben
angesehen
Gekauft
Kugeldruckschraube ohne Kopf mit TX, abgeflachte Kugel, Stahl

Halder Normalien Zubehör

Andrückelement mit abgeflachter Kugel und Innensechsrund (TX) als Antrieb, zum Klemmen, Spannen, Positionieren und Stützen bei nicht parallelen Flächen.

Kugeldruckschraube ohne Kopf mit TX, abgeflachte Kugel, Edelstahl | Druckschrauben
angesehen
Gekauft
Kugeldruckschraube ohne Kopf mit TX, abgeflachte Kugel, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör

Andrückelement mit abgeflachter Kugel und Innensechsrund (TX) als Antrieb, zum Klemmen, Spannen, Positionieren und Stützen bei nicht parallelen Flächen.

Niederzugspanner mit ebener Spannbacke | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Niederzugspanner mit ebener Spannbacke

Halder Normalien | Spannelemente

Schnellspannelement mit gekröpftem Spannhebel, drückt das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen.

Niederzugspanner mit Prismenspannbacke | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Niederzugspanner mit Prismenspannbacke

Halder Normalien | Spannelemente

Schnellspannelement mit gekröpftem Spannhebel, drückt das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen.

Niederzugspanner ohne Hebel | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Niederzugspanner ohne Hebel

Halder Normalien | Spannelemente

Das Schnellspannelement drückt das Werkstück gleichzeitig an einen Festanschlag und die Auflage, und ermöglicht dadurch eine hohe horizontale Spannkraft.

Halteleiste für Niederzugspanner | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Halteleiste für Niederzugspanner

Halder Normalien | Spannelemente

Mit den Halteleisten lassen sich die Niederzugspanner auch quer zur T-Nute in die gewünschte Position bringen.

Unterbau-Spanner und Unterbau-Anschlag | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Unterbau-Spanner und Unterbau-Anschlag

Halder Normalien | Spannelemente

Mit diesen Spannelementen lassen sich Werkstücke stirnseitig spannen, sodass die gesamte Größe des Maschinentisches ausgenutzt werden kann.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken