Menu

Anschlagstück, Stahl, zylindrisch

von Halder Normalien   |   mehr Spannelemente

Drucken
Genaues und schnelles Ausrichten der Werkstücke durch eine linienförmige Anlage.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • zylindrische Form erleichtert die Festlegung der 0-Punkt-Koordinate
  • durch die geschliffene Oberfläche der kurzen Ausführung, kann diese auch als Auflage verwendet werden

Technische Daten
  • Toleranz l1 kurze Ausführung
±0,01 mm
  • Toleranz l1 lange Ausführung
±0,02 mm
  • Toleranz d1
±0,01 mm
  • Toleranz a
–0,6 mm
  • Passung Nutennennmaß b
h6

Material
  • Anschlagstück aus einsatzgehärtetem, geschliffenen Stahl
  • Halteplatte aus brüniertem Stahl
  • Schraube aus Stahl, Güte 8.8 (ISO 4762)

Downloads

Für Sie interessant

Spannelemente
Zubehör von
Niederzugspanner mit Prismenspannbacke | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Niederzugspanner mit Prismenspannbacke

Halder Normalien Zubehör von

Schnellspannelement mit gekröpftem Spannhebel, drückt das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen.

Spannelemente
Zubehör von
Niederzugspanner mit ebener Spannbacke | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Niederzugspanner mit ebener Spannbacke

Halder Normalien Zubehör von

Schnellspannelement mit gekröpftem Spannhebel, drückt das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen.

Mitnehmerstein mit Bohrung | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Mitnehmerstein mit Bohrung

Halder Normalien | Spannelemente

Zentrierelement für Spindelköpfe nach DIN 2079.

Zentrierbolzen | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Zentrierbolzen

Halder Normalien | Spannelemente

Bolzen für die Zentrierung von Vorrichtungen auf Paletten.

Zentrierbolzen, abgesetzte Ausführung | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Zentrierbolzen, abgesetzte Ausführung

Halder Normalien | Spannelemente

Wird bei der Montage von Autofelgen verwendet, um die Felge exakt auf die Radnabe zu setzten.

Anschlagstück, Stahl, sechskant | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Anschlagstück, Stahl, sechskant

Halder Normalien | Spannelemente

Anschlagstück für einen flexiblen Anschlag für ein Werkstück.

Werkstückanschlag 5D | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Werkstückanschlag 5D

Tschorn | Spannelemente

Zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten. Mit dem zusätzlich erhältlichen Kombinationselement lässt sich der Werkstückanschlag mehrfach kombinieren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken