Menu

Mitnehmerstein mit Bohrung

von Halder Normalien   |   mehr Spannelemente

Drucken
Zentrierelement für Spindelköpfe nach DIN 2079.
Einsatzbereich
  • Werkzeugmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsgeschützt

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mit Zylinderschrauben nach ISO 4762

Technische Daten
  • Toleranz l5 bei Form C
±0,1 mm
  • Toleranz h bei Form A
–0,2 mm
  • Passung b2
h5

Material
  • legierter, einsatzgehärteter, brünierter und geschliffener Einsatzstahl

Downloads

Für Sie interessant

Zentrierbolzen | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Zentrierbolzen

Halder Normalien | Spannelemente

Bolzen für die Zentrierung von Vorrichtungen auf Paletten.

Zentrierbolzen, abgesetzte Ausführung | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Zentrierbolzen, abgesetzte Ausführung

Halder Normalien | Spannelemente

Wird bei der Montage von Autofelgen verwendet, um die Felge exakt auf die Radnabe zu setzten.

Anschlagstück, Stahl, zylindrisch | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Anschlagstück, Stahl, zylindrisch

Halder Normalien | Spannelemente

Genaues und schnelles Ausrichten der Werkstücke durch eine linienförmige Anlage.

Anschlagstück, Stahl, sechskant | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Anschlagstück, Stahl, sechskant

Halder Normalien | Spannelemente

Anschlagstück für einen flexiblen Anschlag für ein Werkstück.

Werkstückanschlag 5D | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Werkstückanschlag 5D

Tschorn | Spannelemente

Zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten. Mit dem zusätzlich erhältlichen Kombinationselement lässt sich der Werkstückanschlag mehrfach kombinieren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken