Menu

Federndes Druckstück mit Kugel, Kopf und ISK, Edelstahl

von Halder Normalien   |   mehr Druckstücke

Drucken
Kugeldruckstück mit Innensechskant (ISK) wird zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift verwendet.
Einsatzbereich
  • Formenbau
  • Maschinenbau
  • Sondermaschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • definierte Einschraubtiefe durch Kopf
  • Druckstücke mit verstärkter Federkraft sind versehen mit zwei Längsmarkierungen (siehe Bild)
  • ab Größe M6 Einstich des Gewindes kopfseitig
  • rostfrei

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft auf Federweg und Federkraft (statischer Mittelwert)
  • bei der Montage von M4 oder M5 auf das Maß l3 achten

Technische Daten
  • Temperaturbeständig max.
+250 °C

Material
  • Drehteil aus Edelstahl, 1.4305
  • Kugel aus gehärtetem Stahl
  • Feder aus Edelstahl

Downloads

Für Sie interessant

Federndes Druckstück mit Kugel und ISK, Stahl | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück mit Kugel und ISK, Stahl

Halder Normalien | Druckstücke

Kugeldruckstück mit Innensechskant (ISK) wird zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift verwendet.

Federndes Druckstück mit Kugel und ISK, Edelstahl | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück mit Kugel und ISK, Edelstahl

Halder Normalien | Druckstücke

Kugeldruckstück mit Innensechskant (ISK) wird zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift verwendet.

Federndes Druckstück mit Kugel, Kopf und ISK, Stahl | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück mit Kugel, Kopf und ISK, Stahl

Halder Normalien | Druckstücke

Kugeldruckstück mit Innensechskant (ISK) wird zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift verwendet.

Federndes Druckstück mit Kugel und Schlitz, Thermoplast | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück mit Kugel und Schlitz, Thermoplast

Halder Normalien | Druckstücke

Kugeldruckstück mit Schlitz wird zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift verwendet.

Federndes Druckstück mit Kugel und Schlitz, Stahl | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück mit Kugel und Schlitz, Stahl

Halder Normalien | Druckstücke

Kugeldruckstück mit Schlitz wird zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift verwendet.

Federndes Druckstück mit Kugel und Schlitz, Edelstahl | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück mit Kugel und Schlitz, Edelstahl

Halder Normalien | Druckstücke

Kugeldruckstück mit Schlitz wird zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift verwendet.

Federndes Druckstück mit Keramikkugel und Schlitz, Edelstahl | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück mit Keramikkugel und Schlitz, Edelstahl

Halder Normalien | Druckstücke

Kugeldruckstück mit Schlitz wird zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift verwendet.

Federndes Druckstück mit Kugel, Kopf und Schlitz, Stahl | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück mit Kugel, Kopf und Schlitz, Stahl

Halder Normalien | Druckstücke

Kugeldruckstück mit Schlitz wird zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift verwendet.

Federndes Druckstück mit Kugel, Kopf und Schlitz, Edelstahl | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück mit Kugel, Kopf und Schlitz, Edelstahl

Halder Normalien | Druckstücke

Kugeldruckstück mit Schlitz wird zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift verwendet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken