Menu

Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 35

von Schneeberger   |   mehr Profilschienenführung

Drucken
Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, allseitige Abdichtung des Linearschlittens ist sehr hohe Lebensdauer gesichert. Modularer Aufbau ermöglicht das kombinieren von Linearführungen mit allen Linearwagentypen innerhalb einer Baugröße.
Einsatzbereich
  • Werkzeugmaschinen
  • hohe Geschwindigkeiten
  • hohe dynamische und statische Tragfähigkeit
  • einfache Handhabungsaufgaben bis zu schweren Zerspanungsprozessen

Vorteile/Ausführungen
  • geringe Pulsation
  • niedere Reibwerte
  • hohe Verfahrgeschwindigkeit
  • einteilig bis 6 m Länge erhältlich
  • hohe Lebensdauer, konstante Genauigkeit
  • hohe Laufruhe durch geringe Anzahl von Übergängen im Kugelumlauf, min. Hubpulsation, Nickbewegung, Geräuschentwicklung bei Verfahrgeschwindigkeit, Kunststoffwälzkörperrückführung
  • vollständig abgedichtet, doppellippige Querabstreifer stirnseitig sowie jeweils 2 oben und unten liegende Längsabstreifer pro Seite
  • zusätzlich abgedichtete Fugen zwischen Stirnplatte und Stahlkörper
  • 6 Befestigungsbohrungen für hohe Verbindungssteifigkeit
  • diverse Schmieranschlüsse zur Schmierstoffzuführung je nach Kundenwunsch realisierbar
  • je nach Anforderungsanweisung wird Wagen beölt, leicht befettet oder vollbefettet ausgeliefert
  • hohe Führungssteifigkeit durch trapezförmiges Schienenprofil, einfacher Austausch von Verschleißteilen ohne Demontage des Wagens
  • 4-reihige Kugelführung in O-Anordnung, Kugeln berühren sich in der Lastzone nur an 2 sich gegenüberliegenden Punkten, daher deutlich höhere Steifigkeit und Tragfähigkeit sowie geringe Reibung
  • O-Anordnung der Führung, realisiert große innere Stützabstände sowie gleichmäßige und hohe Aufnahme von Kräften aus allen Richtungen sowie Momentsteifigkeit durch die um 90° versetzte Wälzkörperlaufbahnen

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
AStandardwagenEKompaktwagen hoch, für Seitenmontage
 BStandardwagen langFKompaktwagen
 CKompaktwagen hochGKompaktwagen, lang
 DKompaktwagen hoch und lang  
 G0hoch genauV0sehr leichte Vorspannung
 G1sehr genauV1leichte Vorspannung (Standard)
 G2genauV2mittlere Vorspannung
 G3Standard genauV3hohe Vorspannung
 R1Anschlag unten, ReferenzseiteCNkeine Beschichtung
 S10mittig links SchmieranschlussLNÖl-Schutz
 S996 Schmieranschlüsse, mit Schrauben verschlossenLGFett-Schutz
   LVVollfettung

Technische Daten
  • Temperatur
–40 °C bis +80 °C
  • Geschwindigkeit max.
5 m/s
  • Beschleunigung max.
100 m/s²

Material
  • Wagen, Wälzkörper
Wälzlagerstahl durchgehärtet
  • Kunststoffteile
POM, PAPA, TPU spritzgegossen

Downloads

Für Sie interessant

Blechabstreifer SCHNEEBERGER Baureihe ABM | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Blechabstreifer SCHNEEBERGER Baureihe ABM

Schneeberger Zubehör

Abstreifer aus Stahl schützt Dichtlippen des Monorail Laufwagens BM sowie den Zusatzabstreifer ZBV vor heißen Spänen, Schmutzpartikeln und erhöht Stabilität der Stirnplatte. Große, lose Schmutzpartikel werden einfach weggeschoben und können sich aufgrund radialem Spalt zur Schien...

Zusatzabstreifer Viton SCHNEEBERGER Baureihe ZBV | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Zusatzabstreifer Viton SCHNEEBERGER Baureihe ZBV

Schneeberger Zubehör

Fluorkautschukabstreifer schützt Führungswagen Monorail BM zusätzlich vor Schmutz in stark verschmutzten Umgebungen. Flexibler Schmutzabstreifer wird einfach über Schienenquerschnitt gestülpt und ermöglicht so eine nachträgliche Montage ohne Abfahren des Wagens von der Schiene un...

Schmierplatte SCHNEEBERGER Baureihe SPL..BM | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Schmierplatte SCHNEEBERGER Baureihe SPL..BM

Schneeberger Zubehör

Platte mit integriertem Ölreservoir ermöglicht die automatische und gleichmäßige Versorgung der Wagenwälzkörper mit Schmierstoff über einen langen Zeitraum hinweg. Schmierplatte wird dort eingesetzt, wo lange Schmierintervalle verlangt werden.

Schmiernippel SCHNEEBERGER | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Schmiernippel SCHNEEBERGER

Schneeberger Zubehör

Kegel- bzw. Trichterschmiernippel eignet sich als Schmieranschluss für Stirnplatten und Wagengrundkörper von SCHNEEBERGER.

Schmieradapter schwenkbar SCHNEEBERGER | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Schmieradapter schwenkbar SCHNEEBERGER

Schneeberger Zubehör

Schwenkverschraubung dient als Zwischenstück von Schlauch- bzw. Rohrleitung sowie Linearwagen Schneeberger.

Querabstreifer SCHNEEBERGER Baureihe QAS..STB für Stirnplatte | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Querabstreifer SCHNEEBERGER Baureihe QAS..STB für Stirnplatte

Schneeberger Ersatzteil

Doppellippiger Abstreifer um in Stirnplatte des Wagens zu integrieren und Laufwagen Monorail BM vor Schmutz und Schmierstoffverlust zu schützen.

Kugelführungsschiene Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM S | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Kugelführungsschiene Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM S

Schneeberger Dazu passt

Hochpräzise, robuste Linearführung für Laufwagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Durch das trapezförmige Führungsschienenprofil wird eine hohe Steifigkeit der Führung erreicht und gleichzeitig der Wartungsaufwand e...

Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 15 | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 15

Schneeberger | Profilschienenführung

Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, all...

Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 20 | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 20

Schneeberger | Profilschienenführung

Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, all...

Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 25 | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 25

Schneeberger | Profilschienenführung

Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, all...

Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 30 | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 30

Schneeberger | Profilschienenführung

Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, all...

Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 45 | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 45

Schneeberger | Profilschienenführung

Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, all...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken