Menu

Kugelführungsschiene Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM S

von Schneeberger   |   mehr Profilschienenführung

Drucken
Hochpräzise, robuste Linearführung für Laufwagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Durch das trapezförmige Führungsschienenprofil wird eine hohe Steifigkeit der Führung erreicht und gleichzeitig der Wartungsaufwand erheblich reduziert. Modularer Aufbau ermöglicht das kombinieren von Linearführungen mit allen Linearwagentypen innerhalb einer Baugröße.
Einsatzbereich
  • Werkzeugmaschinen
  • hohe Geschwindigkeiten
  • hohe dynamische und statische Tragfähigkeit
  • einfache Handhabungsaufgaben bis zu schweren Zerspanungsprozessen

Vorteile/Ausführungen
  • geringe Pulsation
  • niedere Reibwerte
  • hohe Verfahrgeschwindigkeit
  • von oben anschraubbar
  • einteilig bis 6 m Länge erhältlich
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Laufruhe durch geringe Anzahl von Übergängen im Kugelumlauf, min. Hubpulsation, Nickbewegung, Geräuschentwicklung bei Verfahrgeschwindigkeit
  • hohe Führungssteifigkeit durch trapezförmiges Schienenprofil, einfacher Austausch von Verschleißteilen ohne Demontage des Wagens
  • O-Anordnung der Führung, realisiert große innere Stützabstände sowie gleichmäßige und hohe Aufnahme von Kräften aus allen Richtungen sowie Momentsteifigkeit durch die um 90° versetzte Wälzkörperlaufbahnen

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz 
CSchiene für Abdeckband
 CDfür Abdeckband, durchgehärtet
 NStandardschiene
 G1sehr genau
 G3Standard genau

Technische Daten
  • Temperatur
–40 °C bis +80 °C

Material
  • Schiene Wälzlagerstahl, Laufbahnen gehärtet
  • Kunststoffteile POM, PAPA, TPU spritzgegossen

Downloads

Für Sie interessant

Montageschiene SCHNEEBERGER Baureihe MBM | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Montageschiene SCHNEEBERGER Baureihe MBM

Schneeberger Zubehör

Hilfsschiene um bei der Montage der Monorail-Führung den Wagen von der Schiene zu nehmen und wieder aufzuschieben. Zum Schutz vor Verschmutzung der Kugeln des Wagens BM empfiehlt sich die Montageschiene im Wagen zu lassen.

Abdeckstopfen Kunststoff SCHNEEBERGER Baureihe BRK | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Abdeckstopfen Kunststoff SCHNEEBERGER Baureihe BRK

Schneeberger Zubehör

Runde Abdeckung verschließt Schienenbefestigungsbohrung der Laufschiene Monorail BM.

Abdeckband SCHNEEBERGER Baureihe BAC | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Abdeckband SCHNEEBERGER Baureihe BAC

Schneeberger Zubehör

Robuste, rostgeschützte Abdeckung der Schienenbefestigungsbohrungen Monorail BM um Öffnungen vor Schmutz zu schützen. Separat bestellbare Endstücke sichern die Bandenden an der Schiene.

Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 15 | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 15

Schneeberger Dazu passt

Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, all...

Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 20 | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 20

Schneeberger Dazu passt

Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, all...

Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 25 | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 25

Schneeberger Dazu passt

Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, all...

Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 30 | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 30

Schneeberger Dazu passt

Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, all...

Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 35 | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 35

Schneeberger Dazu passt

Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, all...

Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 45 | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 45

Schneeberger Dazu passt

Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, all...

Rollenführungsschiene Monorail SCHNEEBERGER Baureihe MR S | Profilschienenführung
angesehen
Gekauft
Rollenführungsschiene Monorail SCHNEEBERGER Baureihe MR S

Schneeberger | Profilschienenführung

Hochpräzise, robuste Linearführung für Laufwagen mit Rollen, eignet sich sehr gut um hohe Lasten lauf- und positioniergenau sowie reibungsarm zu verfahren. Durch das trapezförmige Führungsschienenprofil wird hohe Steifigkeit der Führung erreicht und gleichzeitig der Wartungsaufwa...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken