Menu

Riemenspannungsmessgerät TT, mit Akku

von Optibelt   |   mehr Riemenmessung

Drucken
Vorspannungsprüfer zur unkomplizierten und exakten Messung der Riemenspannung durch eine Sensoranalyse der vom Riemen abgegebenen Schallwellen.
Einsatzbereich
  • Keilriemen
  • Keilrippenriemen
  • Synchronriemen

Vorteile/Ausführungen
  • für große Achsabstände
  • für schwer erreichbare Riementrume
  • digitale Frequenzanzeige in Hertz (Hz)
  • automatisches Abschalten (nach 5 Minuten ohne Messung)
  • gut ablesbarer LCD-Bildschirm
  • Sensor mit flexiblem Schwanenhals (EM) oder 250-mm-Anschlusskabel (AC)
  • benutzerfreundlich
  • computergesteuert
  • störungsfreie Messmethoden
    – EM elektromagnetische Wellen
    – AC Beschleunigung, integriert

Technische Daten
  • Frequenzbereich

AC 1–16 Hz

EM 6–600 Hz

  • Betriebsdauer

3 h


Downloads

Für Sie interessant

Riemenspannungsmessgerät SM 5, mit Batterie | Riemenmessung
angesehen
Gekauft
Riemenspannungsmessgerät SM 5, mit Batterie

Riemenmessung

Zur Vorspannungsermittlung von Keilriemen und Zahnriemen. Sensoren erfassen einseitig die Schwingung eines vorher angeregten Zahnriemens und das Gerät ermittelt dessen Eigenfrequenz.

Riemenspannungsmessgerät Sonic TM 308C, mit Batterie | Riemenmessung
angesehen
Gekauft
Riemenspannungsmessgerät Sonic TM 308C, mit Batterie

Gates | Riemenmessung

Vorspannungsprüfer zur unkomplizierten und exakten Messung der Riemenspannung durch eine Sensoranalyse der vom Riemen abgegebenen elektromagnetischen Wellen.

Riemenspannungsmessgerät Sonic TM 350C, mit Batterie | Riemenmessung
angesehen
Gekauft
Riemenspannungsmessgerät Sonic TM 350C, mit Batterie

Gates | Riemenmessung

Vorspannungsprüfer zur unkomplizierten und exakten Messung der Riemenspannung durch eine Sensoranalyse der vom Riemen abgegebenen elektromagnetischen Wellen.

Riemenspannungsmessgerät Sonic TM 550C, mit Batterie | Riemenmessung
angesehen
Gekauft
Riemenspannungsmessgerät Sonic TM 550C, mit Batterie

Gates | Riemenmessung

Vorspannungsprüfer zur unkomplizierten und hochpräzisen Messung der Riemenspannung durch eine Sensoranalyse der vom Riemen abgegebenen Schallwellen.

Riemenspannungsmessgerät TSM alpha 2, mit Batterie | Riemenmessung
angesehen
Gekauft
Riemenspannungsmessgerät TSM alpha 2, mit Batterie

Breco | Riemenmessung

Trumspannungs-Messgerät (TSM) dient zur Vorspannungsüberprüfung von Antriebsriemen durch Frequenzmessung. Spezielle Sensoren erfassen einseitig die Schwingung eines vorher angeregten Zahnriemens und das Gerät ermittelt dessen Eigenfrequenz.

Vorspannmessgerät OPTIKRIK | Riemenmessung
angesehen
Gekauft
Vorspannmessgerät OPTIKRIK

Optibelt | Riemenmessung

Keilriemen-Vorspannmessgerät in vereinfachter Ausführung, zur zuverlässigen Prüfung der korrekten Vorspannung von Keilriemen, Kraftbändern oder Keilrippenriemen und einfachen Wartung von Riemenantrieben.

Riemenspannungsmessgerät LASER-TRUMMY2 | Riemenmessung
angesehen
Gekauft
Riemenspannungsmessgerät LASER-TRUMMY2

Schaeffler | Riemenmessung

Optisches, elektronisches Handmessgerät zur Messung der Riemenspannung. Mit Hilfe von getaktetem Laserlicht misst das Gerät die Eigenfrequenz und ermittelt daraus die Riemenspannung bzw. Trumkraft.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken