Menu

Riemenspannungsmessgerät TSM alpha 2, mit Batterie

von Breco   |   mehr Riemenmessung

Drucken
Trumspannungs-Messgerät (TSM) dient zur Vorspannungsüberprüfung von Antriebsriemen durch Frequenzmessung. Spezielle Sensoren erfassen einseitig die Schwingung eines vorher angeregten Zahnriemens und das Gerät ermittelt dessen Eigenfrequenz.
Einsatzbereich
  • Messung von Riemenspannung und Trumkraft
  • für alle Riementypen wie Keilriemen, Keilrippenriemen, Zahnriemen (Synchronriemen)
  • Antriebe im Maschinenbau
  • Kfz-Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Bedienung
  • berührungslose, optische Messung mit einseitiger Riemenantastung
  • optische Sensoren erlauben einen großen Messabstand zwischen Sensoren und Riemen
  • zuverlässige Messergebnisse bei hoher Reproduzierbarkeit
  • Messung auch an schwer zugänglichen Stellen dank externem Sensor
  • einfache, schnelle Prüfung der Trumvorspannkraft aufgrund der Berechnungsformel
  • Anzeige des Ladezustandes der Batterie
  • optischer und akustischer Hinweis auf Batteriewechsel

Technische Daten
  • Abmessung B x H x T
65 x 120 x 30 mm
  • Gewicht
160 g
  • Messbereich
5–500 Hz
  • max. Messwerttoleranz
1 Hz (über 100 Hz ±2 Hz)
  • Batterie
2 x 1,5 V, Typ Micro AAA
  • LCD-Anzeige
3-stellig
  • externer Sensor
Ø 15,5 mm, Länge 125 mm
  • Anschlusskabel 
mit Mini-USB-Buchse

Downloads

Für Sie interessant

Riemenspannungsmessgerät SM 5, mit Batterie | Riemenmessung
angesehen
Riemenspannungsmessgerät SM 5, mit Batterie

Riemenmessung

Zur Vorspannungsermittlung von Keilriemen und Zahnriemen. Sensoren erfassen einseitig die Schwingung eines vorher angeregten Zahnriemens und das Gerät ermittelt dessen Eigenfrequenz.

Riemenspannungsmessgerät TT, mit Akku | Riemenmessung
angesehen
Riemenspannungsmessgerät TT, mit Akku

Optibelt | Riemenmessung

Vorspannungsprüfer zur unkomplizierten und exakten Messung der Riemenspannung durch eine Sensoranalyse der vom Riemen abgegebenen Schallwellen.

Riemenspannungsmessgerät Sonic TM 308C, mit Batterie | Riemenmessung
angesehen
Riemenspannungsmessgerät Sonic TM 308C, mit Batterie

Gates | Riemenmessung

Vorspannungsprüfer zur unkomplizierten und exakten Messung der Riemenspannung durch eine Sensoranalyse der vom Riemen abgegebenen elektromagnetischen Wellen.

Riemenspannungsmessgerät Sonic TM 550C, mit Batterie | Riemenmessung
angesehen
Riemenspannungsmessgerät Sonic TM 550C, mit Batterie

Gates | Riemenmessung

Vorspannungsprüfer zur unkomplizierten und hochpräzisen Messung der Riemenspannung durch eine Sensoranalyse der vom Riemen abgegebenen Schallwellen.

Vorspannmessgerät OPTIKRIK | Riemenmessung
angesehen
Vorspannmessgerät OPTIKRIK

Optibelt | Riemenmessung

Keilriemen-Vorspannmessgerät in vereinfachter Ausführung, zur zuverlässigen Prüfung der korrekten Vorspannung von Keilriemen, Kraftbändern oder Keilrippenriemen und einfachen Wartung von Riemenantrieben.

Riemenspannungsmessgerät FAG | Riemenmessung
angesehen
Riemenspannungsmessgerät FAG

Schaeffler | Riemenmessung

Optisches, elektronisches Handmessgerät zur Messung der Riemenspannung. Mit Hilfe von getaktetem Laserlicht misst das Gerät die Eigenfrequenz und ermittelt daraus die Riemenspannung bzw. Trumkraft.