Menu

Keilriemenscheibe, Taperlock, SPZ/Z

mehr Keilriemenscheiben

Drucken
Keilrillenscheibe mit Profil SPZ und Z/10 nach ISO 4183/DIN 2211 für Taperbuchse (TB), zum Verbinden zweier Wellen über einen Keilriemen.
Anwendungen/Hinweise
  • hinsichtlich der Nabenlage kann es Abweichungen geben

Technische Daten
  • für Riemenbreite
9,7 mm

Material
  • Grauguss EN-GJL-200, phosphatiert

Downloads

Für Sie interessant

Keilriemen
Dazu passt
Schmalkeilriemen Gates DELTA NARROW™, SPZ | Keilriemen
angesehen
Schmalkeilriemen Gates DELTA NARROW™, SPZ

Gates Dazu passt

Ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPZ nach DIN 7753-1 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Riemenflexibilität, Stabilität und reibungslosen Betrieb.

Keilriemen
Dazu passt
Schmalkeilriemen Optibelt SK, SPZ | Keilriemen
angesehen
Schmalkeilriemen Optibelt SK, SPZ

Optibelt Dazu passt

Ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPZ nach DIN 7753-1/ISO 4184 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Laufeigenschaften und höhere Leistungsübertragung gegenüber klassischem Keilriemen.

Keilriemen
Dazu passt
Klassischer Keilriemen Gates DELTA CLASSIC™, Z/10 | Keilriemen
angesehen
Klassischer Keilriemen Gates DELTA CLASSIC™, Z/10

Gates Dazu passt

Ummantelter Classic™-Antriebsriemen mit Keil-Profil Z nach DIN 2215 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Riemenflexibilität, Stabilität und reibungslosen Betrieb.

Keilriemen
Dazu passt
Klassischer Keilriemen Optibelt VB, Z/10 | Keilriemen
angesehen
Klassischer Keilriemen Optibelt VB, Z/10

Optibelt Dazu passt

Klassischer Antriebsriemen VB mit Profil Z/10 nach DIN 2215/ISO 4184, für gleichmäßige Leistungsübertragung und hervorragende Betriebssicherheit. Erhältlich als flankenoffen, formverzahnt oder ummantelt.

Keilriemen
Dazu passt
Schmalkeilriemen Gates Super HC® MN, SPZ | Keilriemen
angesehen
Schmalkeilriemen Gates Super HC® MN, SPZ

Gates Dazu passt

Wartungsarmer Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPZ nach DIN 7753-1/ISO 4184 und dehnungsarmen Flex-bonded-Zugsträngen, für mehr Leistung bei hohen Geschwindigkeiten, Drehzahlverhältnissen oder kleinen Scheibendurchmessern.

Keilriemen
Dazu passt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt RED POWER 3, SPZ | Keilriemen
angesehen
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt RED POWER 3, SPZ

Optibelt Dazu passt

Wartungsfreier, ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPZ nach DIN 7753-1/ISO 4184 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hohe Leistungsübertragung bei schmaler Bauart.

Keilriemen
Dazu passt
Kraftband Optibelt SK, SPZ | Keilriemen
angesehen
Kraftband Optibelt SK, SPZ

Optibelt Dazu passt

Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind.

Keilriemen
Dazu passt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates QUAD-POWER® 4, XPZ/3VX | Keilriemen
angesehen
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates QUAD-POWER® 4, XPZ/3VX

Gates Dazu passt

Wartungsfreier Schmalkeilriemen (SK) aus EPDM, mit Profil XPZ/3VX nach DIN/ISO bzw. USA-Standard RMA/MPTA sowie dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für eine lange Lebensdauer und einen verschleißfesten Antriebsriemen bei extremen Temperaturen.

Keilriemenscheibe, Taperlock, SPA/A | Keilriemenscheiben
angesehen
Keilriemenscheibe, Taperlock, SPA/A

Keilriemenscheiben

Keilrillenscheibe mit Profil SPA und A/13 nach ISO 4183/DIN 2211 für Taperbuchse (TB), zum Verbinden zweier Wellen über einen Keilriemen.

Keilriemenscheibe, Taperlock, SPB/B | Keilriemenscheiben
angesehen
Keilriemenscheibe, Taperlock, SPB/B

Keilriemenscheiben

Keilrillenscheibe mit Profil SPB und B/17 nach ISO 4183/DIN 2211 für Taperbuchse (TB), zum Verbinden zweier Wellen über einen Keilriemen.

Keilriemenscheibe, Taperlock, SPC/C | Keilriemenscheiben
angesehen
Keilriemenscheibe, Taperlock, SPC/C

Keilriemenscheiben

Keilrillenscheibe mit Profil SPC und C/22 nach ISO 4183/DIN 2211 für Taperbuchse (TB), zum Verbinden zweier Wellen über einen Keilriemen.

Regelscheibe, Taperlock, 1-rillig | Keilriemenscheiben
angesehen
Regelscheibe, Taperlock, 1-rillig

Keilriemenscheiben

Variatorscheiben sind verstellbare Keilriemenscheiben mit Spannbuchsensitz (Taperlock). Der Abstand der Laufflächen lässt sich zueinander variieren, sodass eine stufenlose Anpassung des Übersetzungsverhältnisses bzw. der Drehzahl möglich ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken